カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(829)
  • 制御機器(137)
  • 農業機械(82)
  • メカニカル部品(35)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 自動車純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 測定用品(16)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • トラック純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s20」の検索結果

関連キーワード
1,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S20NOK
38税込42
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0515-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
139税込153
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
109税込120特価
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-201タケノコ径(Φmm)7
R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
155税込171
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-202タケノコ径(Φmm)8.5
R 1/4"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-207タケノコ径(Φmm)12.7
R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-205タケノコ径(Φmm)8.5
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-204タケノコ径(Φmm)7
R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x 8.5mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”エスコ品番EA141AS-209タケノコ径(Φmm)8.5
R 1/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-203タケノコ径(Φmm)11
R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 3/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”エスコ品番EA141AS-208タケノコ径(Φmm)7
R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”エスコ品番EA141AS-206タケノコ径(Φmm)11
プロセスバルブ (VNB30~) SMCプロセスバルブ (VNB30~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3
トランスミッション CPT (1A) MAZDA(マツダ)トランスミッション CPT (1A)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
EXH.ブロックプレート SMCEXH.ブロックプレートSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プロセスバルブ (VNB311~) SMCプロセスバルブ (VNB311~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用ポートねじの種類Rc
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY31M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
S Series(SY70M-1-11) SMCS Series(SY70M-1-11)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(11)Dサブコネクタ対応
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
カバー リヤフェンダ 1 20S-2163A-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー リヤフェンダ 1 20S-2163A-00YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
ブラケット アダプター 1 20S-274A3-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット アダプター 1 20S-274A3-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
カバー リヤフェンダ 1 20S-2163A-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー リヤフェンダ 1 20S-2163A-10YAMAHA(ヤマハ)
569税込626
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
カバ-,アツパ 1 20S-23121-A0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,アツパ 1 20S-23121-A0YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...