45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1袋(5個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
88 税込97
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズT45 エスコ品番EA611AG-45 軸径(Φmm)7.9375 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷


1個
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)








1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
22,500 税込24,750
翌日出荷


SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFB1
RoHS
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFF
RoHS
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGON
RoHS
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AG45N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00204-A JIS呼び旧JIS:G45 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)44.4 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
翌々日出荷




KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)13 基材合板裏溝入り、裏面クッション材 表面化粧シート+硬質層 工法直貼り 関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.95MB) 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
1ケース(24枚)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)900 幅(mm)143 厚さ(mm)11.5 基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材 表面化粧シート 工法直貼り 表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
1ケース(24枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15年保存可能。日常に調和する防災グッズ壁掛けアートやスタンドアートとして使える、2WAYタイプ。飾れるアートの非常用トイレセットです。災害時に一番困る非常用トイレをおしゃれに飾って保管。災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。アートポスターはAタイプとBタイプからお選びいただけます。凝固剤には銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。
用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、抗菌・消臭、 仕様消臭・抗菌 セット内容飾るアートフレーム、アートポスター12種類、AG抗菌活性炭入り凝固剤10袋、排泄袋45L黒10袋、持運び袋5袋、粘着フック1個 フレーム(mm)約235×341 保存期間(年)15 使用可能回数10回分
1個(10回分)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) 歯形並歯
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (730種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ピストンパッキン
部品名称ピストンパツキン 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.73MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.48、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.41、MK30-3 本体部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.41、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.43、TS2000G 調圧装置部品_No.23、MS903 -A 本体部品_No.48、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.51、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.43、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.44、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.42、SD90-6 本体部品_No.48、CGA-6 動力噴霧機部品_No.45、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.43、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.45
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

規格8X33.5XT3 部品名称キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.98MB) 図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.53、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.45、MK30-3 本体部品_No.50、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.46、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.45、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.46、SD90-6 本体部品_No.50、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.50、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.47、CGA-6 動力噴霧機部品_No.47、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、MS903 -A 本体部品_No.50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Aブロツク WP2520
備考49~56フクム 規格WP2520 部品名称Aブロツク WP2520 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.98MB) 図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

規格7X7X30リヨウカク 部品名称ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.6、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.60、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.46、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.71、MS551 本体部品_No.54、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.52、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.24など
1個
339 税込373
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.54MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.54MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.95MB) 図解NoGKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品リコイルスタータケース_No.49、MDJ6001G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.45、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.47、GD6000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 リコイルスタータケース_No.45、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.47、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品リコイルスタータケース_No.45、GKD6000TK053D-AG25クランクケース,シリンダ,スタータ部品リコイルスタータケース_No.47、MDJ6001G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.45、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.45、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 図解NoMS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.35、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 キャブレタ ブラケット_No.35、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.45、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.35、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.35、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.35
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナカシン
規格ARAG106640 部品名称ナカシン 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.45MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.43MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.34MB) 図解NoBSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.44、GB1001AG 薬液配管部品_No.17、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.7、SSA-F615 薬液配管部品_No.66、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.32、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.21、KBM-500D 薬液配管部品_No.3、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.5、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.12、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.12、GB1001AD 薬液配管部品_No.5、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.5、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1001AD 薬液配管部品_No.17、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.7、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.28など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷