カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(4)
- 作業服(4)
- 農業機械(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1as-110」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥249税込¥2741袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
ソリッドステートリレー, 1a1b接点
Dold¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804接点構成1a1bRoHS指令(10物質対応)対応
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,898~税込¥4,288~1枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイト混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈長袖
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイト混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈長袖
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイトサイズ5L混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)78バスト(cm)134性別男女兼用袖丈長袖
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイトサイズ4L混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)77バスト(cm)128性別男女兼用袖丈長袖
ヒラザガネ 12X15XT1
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格12X15XT1図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、KS13M 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.9、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 調量部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.103、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、G-3 調量部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.37、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSM100-11 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS2210 -A 調圧装置部品_No.34、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.25、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 ベアリングケース部品_No.21、MS1002 調圧装置部品_No.37、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.25、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.28、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、MS2202 調圧装置部品_No.37
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M10X25図解NoGB1001AD フレーム部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.2、G-3 ブーム部品 6カクボルトWSW_No.2、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク1部品_No.7、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.3、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.66、KBM-500D 吸水ストレーナ部品_No.17、BSA-410AS 粒剤散布装置 ブーム部品_No.2、SSA-V600C フレーム部品_No.3、KBM-410D 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、GB1001BG フレーム部品_No.14、GB1001AG フレーム部品_No.11、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.3など
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M4X12L図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.39、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.38、G-4 薬剤タンク部品 ナベコネジ(+)_No.7、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.40、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.40、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.39、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.38、MK41EC-2 調圧装置部品_No.39、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.36、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.39、MSC1-102DW 電装品部品 ナベコネジ(+)_No.21、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7など