アルベ(チトセ)
コックコート
人気のロングセラー商品
仕様
C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)
色
ホワイト
サイズ
4L
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
バスト(cm)
128
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03108608
AS110
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください