曜日別特売

コックコート

コックコート - アルベ(チトセ)コックコート - アルベ(チトセ)

人気のロングセラー商品

仕様
C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)
色
ホワイト
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088561AS110LL486077116
¥5,300
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
03089209AS110SS405269100
¥5,300
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする