曜日別特売

コックコート

コックコート - アルベ(チトセ)コックコート - アルベ(チトセ)

人気のロングセラー商品

仕様
C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)
色
ホワイト
サイズ
5L
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
バスト(cm)
134
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03252072AS110
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする