カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 農業機械(25)
  • 機構部品(24)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1b p14」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(269件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(120件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(247件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(181件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(60件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
30税込33特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(126件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
31税込34特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-14
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
R1・1/2"x38mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコR1・1/2"x38mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-144
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
34税込37
1個
当日出荷から32日以内出荷
バックパック Tradesman KLEIN TOOLSバックパック TradesmanKLEIN TOOLS
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。
用途工具の持ち運びに。トラスコ品番114-1105材質1680デニール防弾繊維幅(mm)368.3質量(kg)2.7高さ(mm)508奥行(mm)184.2ポケット数39
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
SUSコガタBT(B14(P1.0 大阪魂SUSコガタBT(B14(P1.0大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1ねじの呼びdM10
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
防水キャップ YEC防水キャップYEC(23件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
(POP1)シャフトPOP B BJ21&14P POP1(POP1)シャフトPOP B BJ21&14PPOP1
438税込482
1セット(10個)
8日以内出荷
ボールペンや釣竿などの太さの線材にPOPを取りつけることができます。
材質本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂寸法(mm)貼付け面:20高さ(mm)27
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1Bヤマト産業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B3M
12,980税込14,278
1個
当日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer TravelMate B1 TMB118M-H14Pサイズ11.6インチ(1366x768)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer TravelMate B1 TMB118M-H14Pサイズ11.6インチ(1366×768)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)(小箱) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)(小箱)大阪魂
30,980税込34,078
1箱(150個)
翌々日出荷
六角対辺(mm)14
のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer TravelMate B1 TMB118M-H14Pサイズ11.6インチ(1366x768)取付方式シリコン吸着タッチパネル方式対応のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
マグネット式 プライバシー フィルター Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター Acer TravelMate B1 TMB118M-H14P 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,098税込3,408
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種Acer TravelMate B1 TMB118M-H14Pサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止対応ブルーライトカット対応
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター常栄継手工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応