60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883 アズワン品番65-7791-50
1個
10,980 税込12,078
欠品中

。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:青●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3903 アズワン品番65-7822-21
1個
10,980 税込12,078
欠品中

上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133 アズワン品番67-9184-74
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本 光束(Lm)約50(参考値) ホワイト 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60 質量(g)約110(電池含) 電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx)約500 光源ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類LED アズワン品番64-1237-58
1台
899 税込989
当日出荷



初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン 商品タイプインク補充式本体
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498 材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)1.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
4,806 税込5,287
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)


BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

。IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 50 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0694 アズワン品番65-7903-70
1個
9,598 税込10,558
欠品中

BGウォームホイール KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 公差AH7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063 質量(g)200 適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5 取付ねじG1/4 2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (805種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG50N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00205-B JIS呼び旧JIS:G50 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)49.4 内径許容差(mm)±0.45 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

千代田通商ブローガンめねじG1/8
エコ商品
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。 トラスコ品番145-7416 材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理 厚さ(mm)1.6 全長(mm)レバー調整 タイプめねじG1/8 ノズル取付部G1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AR Series(AR50K) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ウォームホイル KHK(小原歯車工業) CADデータあり
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
84,980 税込93,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4160種類の商品があります)

BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質CAC502(PBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯車基準断面歯直角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKD CADデータあり
1個
51,125 税込56,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~) CKD CADデータあり
1個
51,125 税込56,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード