カテゴリ

  • 農業機械(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 清掃用品(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bp-4」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • アンギュラ玉軸受 ST35X72-1BP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 ST35X72-1BP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ウォームホイール

    協育歯車
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-4形状ステム
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    R 1/2" x13mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-44形状ステム
  • ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリアセタール1Bモジュール1ねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)

    ボールねじ支持用軸受 BST形

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 BST NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BST

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)

    ボールねじ支持用軸受 2A-BST形

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300BM1,BZ3,BP4 絶縁シート パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BM1,BZ3,BP4 絶縁シート

    パナソニックコネクト
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン黄×黒長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • YC-300BP4部品 NO50-1 車輪 パナソニックコネクト

    YC-300BP4部品 NO50-1 車輪

    パナソニックコネクト
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300BP4部品 NO26-1 絶縁チューブ パナソニックコネクト

    YC-300BP4部品 NO26-1 絶縁チューブ

    パナソニックコネクト
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300BP4部品 NO21-1 ファンガード パナソニックコネクト

    YC-300BP4部品 NO21-1 ファンガード

    パナソニックコネクト
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300BP4部品 NO39 1次ドライバ基板 パナソニックコネクト

    YC-300BP4部品 NO39 1次ドライバ基板

    パナソニックコネクト
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    82,980税込91,278
    1台
    41日以内出荷から51日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DL3XX G12 1U 4EDSFF NVMe Stacking BP Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX G12 1U 4EDSFF NVMe Stacking BP Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    129税込142
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(16錠)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
    用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★パソコン。13U70P-GA74J。13U70P-GA74J1。13U70P-GA75J。13U70P-GR31J。13U70P-GR32J。13U70P-GR3CJ1。13U70P-GR51J。13U70P-GR54J。13U70P-GR54J1。13U70Q-GA73J。13U70Q-GA74J。13U70Q-GA74J1。13U70Q-GA77J。13U70Q-GR31J。13U70Q-GR54J。13U70Q-GR54J1。14U70Q-GR55J1。14U70Q-KA78J。14U70Q-KA78J1。14U70Q-KR35J。14U70Q-KR55J。14U70Q-KR55J1。14Z90N-VA74J。14Z90N-VR31J。14Z90N-VR32J。14Z90N-VR51J。14Z90N-VR51J1。14Z90N-VR52J。14Z90N-VR53J1。14Z90N-VR54J1。14Z90P-KA54J。14Z90P-KA54J1。14Z90P-KA55J。14Z90P-KA55J1。14Z90P-KR31J。14Z90P-NP56J。14Z90Q-GR31J。14Z90Q-KA78J1。14Z90Q-KR54J1。14Z90Q-KR55J。14Z95P-KA78J1。14Z95P-KR54J。14Z95P-KR55J。14Z95P-KR55J1。14Z95P-KR56J1。14Z95P-NP53J。14Z95P-NP56J。14ZB90R-MA51J1。14ZB90R-MA78J1。14ZB90R-MR54J。14ZB90R-MR54J1。14ZB90R-MR55J。14ZB90R-NP55J。15Z90N-VA72J。15Z90N-VR51J。15Z90N-VR51J1。15Z90N-VR52J。15Z90N-VR52J1。15Z95P-KA78J。15Z95P-KR56J1。16U70Q-KA56J。16U70Q-KA76J1。16U70Q-KA79J。16U70Q-KA79J1。16U70Q-KR53J1。16U70Q-KR55J。16U70Q-KR55J1。16U70Q-KR56J。16U70Q-KR56J1。16U70Q-KR5CJ1。16Z90P-KA52J1。16Z90P-KA54J。16Z90P-KA54J1。16Z90P-KA55J。16Z90P-KA55J1。16Z90P-KA56J1。16Z90P-KA75J。16Z90P-KA78J。16Z90P-KA78J1。16Z90Q-AA79J1。16Z90Q-KA76J1。16Z90Q-KA78J。16Z90Q-KA78J1。16Z90Q-KA79J。16Z95P-KA76J。16Z95P-KA78J。16Z95P-KA79J。16Z95P-KA79J1。16ZB90R-MA78J。16ZB90R-MA78J1。17Z90N-VA52J。17Z90N-VA72J。17Z90N-VA73J。17Z90N-VA74J。17Z90N-VA74J1。17Z90N-VA76J1。17Z90P-KA74J。17Z90P-KA76J。17Z90P-KA78J。17Z90P-KA78J1。17Z90P-KA79J。17Z90P-KA79J1。17Z90Q-AA79J1。17Z90Q-KA76J1。17Z90Q-KA78J。17Z90Q-KA78J1。17Z90Q-KA79J。17Z90Q-KD78J1。17Z90R-DA79J。17Z95P-KA76J。17Z95P-KA78J。17Z95P-KA78J1。17Z95P-KA79J。17Z95P-NP56J。17ZB90R-MA78J。17ZB90R-MA78J1。17ZB90R-NP55J。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BP350Q。UBK80。UBK90。UP970。★モニター。24GN600-B。24GN650-B。24GN650-BAJP。24GN65R-B。24GQ50F-B。24MD4KL-B。25GR75FG-B。27BP85UN-W。27EP950-B。27GL83A-B。27GL850-B。27GN600-B。27GN60R-B。27GN650-B。27GN65R-B。27GN800-B。27GP83B-B。27GQ50F-B。27GR75Q-B。27UL500-W。27UL550-W。27UL850-W。27UN880-B。27UP550N-W。27UP550-W。27UP600-W。27UP650-W。27UP850N-W。27UP850-W。27UQ850-W。28MQ750-C。28MQ780-B。29WL500-B。29WN600-W。29WP500-B。29WP60G-B。29WQ600-W。32EP950-B。32GN650-B。32GP750-B。32GP83B-B。32MP60G-B。32SQ730S-H。32SQ730S-W。32SQ780S-W。32UL500-W。32UL750-W。32UL950-W。32UN500-W。32UN550-WAJP。32UN650-W。32UN880-B。32UP550N-W。32UP550-W。34GL750-B。34GN73A-B。34GN850-B。34WL500-B。34WL75C-B。34WN650-W。34WN750-B。34WN780-B。34WP500-B。34WP550-B。34WP60C-B。34WP65C-B。34WP65G-B。34WP85C-B。34WP85CN-B。34WP88C-B。34WP88CN-B。34WQ60C-B。34WQ650-W。34WQ75C-B。35WN75C-B。35WN75CN-B。38WP85C-W。43SQ700S-W。43UN700-B。43UN700-BAJP。43UN700T-B。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 拡張ボード(車輪付き) ケルヒャー

    拡張ボード(車輪付き)

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    13,713税込15,084
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ポート数5
  • 4K8K対応 1mアンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] 4FL-K10BP サン電子

    4K8K対応 1mアンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] 4FL-K10BP

    サン電子
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。