19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240 入数1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB) 図解NoMBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.16、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.14、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.1、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンクなど
1個
159 税込175
7日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP70N 部品番号NOK:CO00060-B JIS呼び旧JIS:P70 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)69.6 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷



BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.02MB) 図解NoMP8030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BSW-210-M ホンタイ部品_No.33、BP504A 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.27、MP8030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、MS072EHR-A 本体部品 ボウシンゴム_No.3、BSW-210-K ホンタイ部品_No.33、GKP501E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、GKP411E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.3、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR-1 本体部品_No.3、MP4130E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、MS071EHR(70M) 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MP5030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BP504A-1 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ボウシンゴム_No.24、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.3、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP4130E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP801E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MSW-70-K フレーム部品_No.20、MP5030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP800E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MS071EHR 本体部品 ボウシンゴム_No.3、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格E350101ソウトウ19.1 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい アズワン品番65-9307-14
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ケイコクラベル
規格ガンノズルカンケイ 部品名称ケイコクラベル 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 図解NoMSW-70-K 付属品部品_No.25、MKW1010-BCR フレーム,各部取付部品_No.31、MS313MW -A ハリマーク,フゾクヒン部品_No.7、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.21、MKW110-MC 本体部品_No.25、MSW-70-M 付属品部品_No.25、MSW-71-M 付属品部品_No.1、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.21、MKW110-KC 本体部品_No.25、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.31、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.1、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.1、MSW-71-K 付属品部品_No.1
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
規格5mm 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.08MB) 図解NoMB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.70、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.48、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フランジナット_No.50、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.70、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.70、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.70、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.48、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.70など
1セット(5個)
249 税込274
7日以内出荷