1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
可視光線透過率(%)85
視認角度(°)60
タッチパネル方式対応
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29
可視光線透過率(%)85
視認角度(°)60
対応インチサイズ14型
タッチパネル方式対応
アスペクト比16:10
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29
可視光線透過率(%)85
視認角度(°)60
対応インチサイズ12.1型
タッチパネル方式対応
アスペクト比16:10
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
仕様タッチ対応
厚さ(mm)0.29
フィルターサイズ(mm)307×200
可視光線透過率(%)0.85
視野角60°
アスペクト比0.6736111111
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
仕様機械周辺用
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。暗い場所でも優れた視認性。簡単に取付可能な両面テープ付。
長さ(mm)1
タイプBP16
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
トラスコ品番383-9630
セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP
質量(g)1300
入組点数10
商品構成セット品
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
タイプロング
サイズ規格インチ
仕様全身熱処理、マグネット入り
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
傾き角(°)38
用途深堀り溝加工
材質超硬
刃数2
表面処理TiAlN コーティング
ねじれ角(°)35
適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)0~-0.020
図解NoGKP251 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、BP2521AS 本体部品 ギヤクシベン_No.20、BP2521A 本体部品 ギヤクシベン_No.20、GKP250 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ギヤクシベン_No.16、GKP252-1 本体部品 ギヤクシベン_No.20、MLP252E 本体部品 ギヤクシベン_No.19、GKP252 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、GKP252E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ギヤクシベン_No.16、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ギヤクシベン_No.16、BP2541H 本体部品 ギヤクシベン_No.21、BP2521MA 本体部品 ギヤクシベン_No.20
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
規格PF1クロ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB)
図解NoBP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP2521MA 本体部品 スイコミグチ_No.19、GKP252 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP2521A 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP254HK-1 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.14、BP2541H 本体部品 スイコミグチ_No.20、BP2521AS 本体部品 スイコミグチ_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、GKP251 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520EW-M 本体部品_No.23、BP254B 本体 付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP250 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-B 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2530E2SP 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MLP252E 本体部品 スイコミグチ_No.18、GKP252-1 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP2520EW-K 本体部品_No.23、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.15、GKP252E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BEP25 本体部品_No.15、MP2530E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
図解NoGKP4140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.16、BP504A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 チユーブ_No.16、GKP5040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.16、GKP5140E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.16、GKP8041E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.16、GKP4140E-1 クランクシャフト.ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.16、GKP5040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.16、GKP8040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 チユーブ_No.16、BP804A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 チユーブ_No.16
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.96MB)
図解NoMSW-72-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.16、BP404A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、BP254A-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、BP2540A(NF) エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、GS17EMSR エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.19、GKP2540E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MS171EMM-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、BP4040A エンジン クランクケース、ピストン、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、GKP4040E クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MS154EA-3M クランクシャフト,ピストン,マグネト2006年7月生産分から部品_No.16、GSW708 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 イグニツシヨンコイル_No.16、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.19
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
図解NoGKP5040E-1 フューエルタンク,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、GKP8041E フューエルタンク,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、GKP8040E フューエルタンク,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、GKP4140E フューエルタンク,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、BP504A-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品 フユーエルホース_No.16、GKP5140E フューエルタンク,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、GKP5040E フューエルタンク,マフラ部品 フユーエルホース_No.16、BP804A-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品 フユーエルホース_No.16、GKP4140E-1 フューエルタンク,マフラ部品 フユーエルホース_No.16
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB)
図解NoGSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.17、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.17、GS17EM エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.17、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.16、GS17EMSR エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.17、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 プツシユロツド_No.16、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.17、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 プツシユロツド_No.16、MSW1008-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.16、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 プツシユロツド_No.16、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 プツシユロツド_No.16、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.17、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 プツシユロツド_No.16、MSW-72-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.16、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 プツシユロツド_No.16、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.16
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB)
図解NoBP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、GKP2540E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、MS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.16、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.16、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.16、BP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、GS17EMSR エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 フアンカバー_No.16、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.16
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
部品名称ガスケット インシユレータ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.79MB)
図解NoSSW-302A 作業用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.16、スマッシャー21 エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.36、MKW1010-BPS-1 インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BP インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BCR インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BC-1 インテーク,エキゾースト部品_No.16
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB)
図解NoBP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP8041E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 バルブスプリングリテーナ_No.16、GKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 バルブスプリングリテーナ_No.12
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
図解NoBP2540A 本体部品 ヒラザガネ_No.8、BP4040A 本体部品 ヒラザガネ_No.8、BP2520A 本体部品 ヒラザガネ_No.16、GKP2540E 本体部品 ヒラザガネ_No.8、GKP4040E-1 本体部品 ヒラザガネ_No.8、BP2520AS 本体部品 ヒラザガネ_No.16、BP2520MA 本体部品 ヒラザガネ_No.16、GKP2540H 本体部品 ヒラザガネ_No.16、GKP2520E 本体部品 ヒラザガネ_No.16、BP2540A(NF) 本体部品 ヒラザガネ_No.8、GKP5040E-1 本体部品 ヒラザガネ_No.23、GKP4040E 本体部品 ヒラザガネ_No.8、BP5040A 本体部品 ヒラザガネ_No.22、BP2540H 本体部品 ヒラザガネ_No.16、BP2520AS(NF) 本体部品 ヒラザガネ_No.16、GKP5040E 本体部品 ヒラザガネ_No.23
1個
¥60
税込¥66
7日以内出荷
図解NoMP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-M332163 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8030E-M 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、GKP801E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.14、MP8030E-K 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP8010E-M332169 本体,付属品,希望付属品部品 ギヤクシベン_No.16、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ギヤクシベン_No.14、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ギヤクシベン_No.16、GKP800E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.14
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB)
図解NoMP5020E-K本体,付属品部品ギヤクシベン_No.15、GKP501E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.17、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.18、MP5030E-K 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP5020E-6M本体,付属品部品ギヤクシベン_No.16、GKP411E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.17、BP504A-1 本体、付属品部品 ギヤクシベン_No.17、GKP401E 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.15、BP404 本体 付属品部品 ギヤクシベン_No.15、MP4120E-6M 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.15、MP5020E-2K本体,付属品部品ギヤクシベン_No.16、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、MP4130E-K 本体,付属品部品 ギヤクシベン_No.16、BP404A-1 本体 付属品部品 ギヤクシベン_No.15など
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格G140
図解NoBP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.13、BP2521AS 本体部品 Oリング_No.16、GKP250 本体,付属品部品 Oリング_No.13、GKP252E 本体,付属品部品 Oリング_No.13、BP2521A 本体部品 Oリング_No.16、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.13、BP2541H 本体部品 Oリング_No.17、GKP252-1 本体部品 Oリング_No.16、GKP252 本体,付属品部品 Oリング_No.13、GKP251 本体,付属品部品 Oリング_No.13、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.13、BP2521MA 本体部品 Oリング_No.16、MLP252E 本体部品 Oリング_No.15
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
規格4X16タツピン6カク
図解NoGKP252E クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.14、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.16、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.12、MLP252E クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.16、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.14、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 スクリユ_No.16、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BP2520MA エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.16、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.16、GKP2520E クランクケース,シリンダ,コイル部品 スクリユ_No.14、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ