持久運動時に必要なエネルギー源として体脂肪の燃焼に着目したドリンクの1L用粉末タイプ
原材料果糖、粉末果汁、食塩/酸味料、アルギニン、ビタミンC、香料、塩化K、貝Ca、炭酸Mg、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE
栄養成分エネルギー:246kcal、タンパク質:4g、脂質:0g、炭水化物:59g、食塩相当量:1.28g、カリウム:203mg、カルシウム:107mg、マグネシウム:6mg、ビタミンC:1000mg、ビタミンE:2.0mg、β-カロテン:6mg、アルギニン:2000mg、クエン酸:4600mg
商品タイプ粉末タイプ
再生紙使用マーク適合
1箱(5袋×20セット)
¥15,980
税込¥17,258
5日以内出荷
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1
連続加湿時間(時間)約5.5
仕様アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)18
適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約180
再生紙使用マーク適合
超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。
アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)1.0
仕様アロマ対応
質量(kg)0.65
消費電力(W)18
適合床面積木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当
電気代の目安約0.5円/時
連続加湿時間(時間)約5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×23.3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約180
再生紙使用マーク適合
失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
74gで1Lのドリンクが出来上がります。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末タイプ
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、よく使うサイズ4本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)4
セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10(各1本)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(4本)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)7
セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10、21LB-12、21LB-14、21LB-17(各1本)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
バッテリーの進化、ここに極まる。アイドリングストップ車・充電制御車・通常車に搭載可能な長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリー登場!
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
再生紙使用マーク適合
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
反射板鋼
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可
質量(kg)1.6
直径(Φmm)384
高さ(mm)146
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)15
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型
質量(kg)1.6
高さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に。ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク適合
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。
金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5010
形状一眼型
色クリア
質量(g)26
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)200(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示
機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。
フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。
ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット
仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル
レンズ紫外線カット、双球面
材質(レンズ)PET AF
質量(g)28
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)
材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)
質量(g)190(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能
表示方式LCDデジタル表示
機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用
検知方式電気化学式センサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
再生紙使用マーク適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。
どなたにもフィットする、超軽量保護めがね
LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番375-6564
形状一眼型
色クリア
質量(g)24
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ニッケルメッキ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
関連キーワード
1
2
次へ