5,766件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質テープ:クレープ紙 幅(mm)1 長さ(m)13 テープ厚さ(mm)約0.15
1個
630 税込693
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ テープ長さ(m)7
1巻(15mm×7m)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)13 仕様カッター内蔵 材質テープ:紙、ケース:PS 幅(mm)96 厚さ(mm)8 高さ(mm)73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。 白/マグネット色 仕様粘着付 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1 高さ(mm)1000 タイプ強磁力タイプ テープ長さ(m)1 吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)610G
1パック(1本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)16 材質クレープ紙+粘着剤 テープ厚さ(mm)0.15
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)150(30分) 引張強度(N/10mm)29
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。
用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。 厚さ(μm)(基材+糊)80 伸び(%)5 引張強度(N/cm2)27 材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
1セット(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。 テープ長さ(m)約13 線色 材質紙+粘着剤
1巻(13m)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なマグネットテープ。 ハサミやカッターでラクラクカット! スチール面に簡単ペタリ! 好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。 DIYにも最適です。 粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力 長さ(m)5 材質合金鋼
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッターです。 刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に 全長(mm)175±3 質量(g)89.3
1個
199 税込219
当日出荷

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15mm×35m)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TC-201/301用。2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。
適合TC-201・TC-301 材質HIPS テープ種類大巻/小巻両用 アズワン品番65-0431-03
1個
169 税込186
当日出荷

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m) 適合小巻き 材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系 質量(g)44 テープ種類小巻 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60 適合テープ外径(Φmm)52 適合テープ幅(mm)18
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤 幅(mm)20 サイズ幅 20mm×長さ 1m タイプ(剥離回数)1000以上 耐熱性-30℃~140℃(30分) 主なワークパーツ
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
適合テープ外径(Φmm)最大114 付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付 材質(本体)鉄板 適合テープ幅(mm)最大24 グリーン購入法適合 テープ種類大巻/小巻両用
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
1パック(2巻)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19 仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番136-5943 セット内容メンディングテープ 材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g)287 シリーズScotch テープ種類小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63 適合紙管(mm)25
1個
699 税込769
当日出荷


夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。 イエロー テープ幅(mm)約20 基材PET、ガラス粉 テープ長さ(m)約1 粘着剤アクリル系
1巻
199 税込219
当日出荷

ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ) 動画あり
アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーロンテープ・グレー Rectorseal 動画あり
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M-1000 電子テープカッター エクト 動画あり
エクト電子テープカッター
エコ商品
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷