51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400 材質
1袋(5枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
173 税込190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59 材質(表紙)古紙80%使用
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。 表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定認定 紙厚(g/m2)500 紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合) エコマーク認定番号17 112 042
1冊(10枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


綱性に優れ、型戻りしないので取り扱いが容易です。 型紙補強液(別売)をエッジ部に塗布と一層効果的です。
幅(mm)800 長さ(mm)1300 厚さ(mm)0.8
1袋(50枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。
両面ねずみ色 紙厚(g/m2)350
1パック(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
100 税込110
当日出荷

1冊(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)黒つやボール紙(1枚)
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらはレーザープリンター対応の厚紙用紙です。オフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただける厚紙用紙です。ファイルの背紙や社内告知用のポスター、カード、資料の表紙、DM、新年会、忘年会などの景品交換のチケットなどアイディア次第で様々な用途に使用でき、かつオフィス内のプリンタで印刷まで完結できます。写真画像を両面印刷しても裏写りがないので店舗内での両面POPや飾り付けにも使用できます。しっかりした厚みなので、ポスターやカード立て、ファイルの背紙などに最適です。
種別厚手 坪量(g/m2)180 厚さ(mm)0.22 白色度(%)98程度 紙質厚紙用紙 印刷方式両面 入数100枚
1袋(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バフン紙とも言われ、ペーパークラフトやパッケージにも使えます。絵具の白色などの表現が可能です。
寸法(mm)540×390×0.6 科目美術
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷

3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
全長(mm)207 刃長(mm)75 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン、ナット:ガラス繊維入りナイロン 質量(g)129 切断能力厚紙、段ボール、薄手の布、紙 刃厚(mm)3
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表、裏とも白色。 厚みがあり丈夫な紙質です。 国産原紙。 グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても ホワイト エコマーク認定認定 紙厚(mm)約0.7 坪量(g/m2)500 古紙配合率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 060
1パック(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚紙の両面にケント紙を貼ったものです。パネルを使わなくても展示ができます。
寸法(mm)540×380 サイズ四つ切
1個
437 税込481
欠品中

1束(3巻)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,200 税込1,320
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)片面白段ボール(10枚組)
平段ボールの片面が白いものです。
寸法(mm)300×400×5 科目図工 準拠図工小学校4年
1個
1,182 税込1,300
当日出荷

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)クロームメッキ 穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0 ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0 最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

抜群の切れ味! 各種レザー・厚紙・ビニール・布・ゴム等、業務用に!
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

書き心地が軽い「さらさら書ける」タイプ。B5(26穴)。丸穴。無地。100枚。紙質/上質紙(ECFパルプ)。下敷き(厚紙)付き ※表面:横罫、裏面:方眼罫入り。にじみにくく、インクが裏に透けにくいコクヨオリジナル原紙を使用しています。また、長期保存に適した中性紙です
寸法(mm)縦1×横182×幅257 質量(g)337
1冊
239 税込263
欠品中

エムエフ枠美
1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。 30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。 両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。
用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に 材質再生パルプ トラスコ品番785-4170 厚さ(mm)1 質量(kg)1.9 長さ(m)20 幅(m)0.11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に 使用厚さ(mm)約1まで
1セット(10個)
759 税込835
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。
仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボール アズワン品番68-4576-82
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

390 強力クラフト アルス 動画あり
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
用途厚紙や樹脂の切断 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付き トラスコ品番515-9164 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)52 切断対象厚紙、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5 大きさ極小
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

省スペースに置けるコンパクトな本体サイズ。奥行きが取れない場所でもすっきり収納できます。2種類の用紙をセットできる前面2段給紙、最大0.6mmの厚紙に対応した背面1枚手差し給紙で3Way給紙を実現。有線/無線LANを搭載。ネットワーク環境下ではスマートフォンからのプリントもEpson Smart Panelでカンタンにできます。
エコマーク認定認定 使用可能用紙サイズA4 色数6色染料 商品タイプインクジェットプリンター エコマーク認定番号16 155 154
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2% 規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量標準/最大:1GB/1GB 解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命5年または60万ページ ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分 フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5 給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式乾式電子写真方式 使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調各色256階調(1670万色) 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターA エコマーク認定番号18 155 061
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。 全長(mm)160 切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1 硬度HRC(刃部)50-54 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ミマキエンジニアリングカッティングプロッター
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
1台
378,800 税込416,680
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミマキエンジニアリングカッティングプロッター
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプション アズワン品番65-5703-97
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷

ポンチの穴径が変えられる!先端取替式。周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き
用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに 付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個 材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008) スパナ炭素鋼(S45C) サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。 全長(mm)180 切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5 硬度HRC(刃部)50-54 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

POLARIS(ポラリス)業務用皮ポンチ
プロの使用に耐える、特別仕上げの刃先。各種レザーや厚紙、ビニール、布、ゴムのなどの補修・補強・製作に。刃物特殊鋼SK-4・硬度HRC58±2を使用した特別仕上げの刃先です。安心の日本製。刃先の切れ味が抜群なので、ハンマーを使わなくても、手で回しながら押し込んでいくだけでも穴があけられます。ハンマーを使用する際は、ポンチを垂直にして、頭部をハンマーでたたいてください。
材質刃物特殊鋼SK-4 硬度(刃先)HRC58±2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

POLARIS(ポラリス)差替式パンチキット
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578 定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45) 運転音(dB)約53(無負荷時) ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)295 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 待機電力(W)1 細断可能物 リバース機能あり 最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷