カテゴリ

  • 自動車純正部品(5,844)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,248)
  • バイク純正部品(2,601)
  • 制御機器(1,921)
  • トラック純正部品(1,891)
  • 切削工具(1,725)
  • ねじ・ボルト・釘(1,661)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,252)
  • 農業機械(1,188)
  • パソコン/周辺機器(831)
  • 電気材料(796)
  • メカニカル部品(701)
  • 建築金物(609)
  • 機構部品(558)
  • FA担当者のオススメ新商品(531)
  • 作業工具(485)
  • 安全靴・作業靴(483)
  • 測定用品(468)
  • 家電(395)
  • バイク部品(319)
  • 科学研究・開発用品(305)
  • 物流用品(294)
  • 配管・水廻り設備部材(283)
  • 空調・電設資材(279)
  • 店舗什器・備品(267)
  • 船舶用品・漁業資材(248)
  • 電動工具(234)
  • 建材・エクステリア(218)
  • 医療(183)
  • 卓上消耗品(173)
  • 作業服(172)
  • 事務用品(156)
  • 自動車補修部品(138)
  • 厨房用品(135)
  • オフィス家具(133)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • 研磨材(105)
  • 防犯用品(101)
  • タイヤ・足回り(100)
  • 塗装・養生・内装用品(99)
  • 介護用品(95)
  • カー用品(78)
  • 学童・教育用品(78)
  • 縫製用品(78)
  • 保管用品(70)
  • 照明(70)
  • 日用品(65)
  • 安全標識(61)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • 安全用品(57)
  • 塗料(53)
  • 空圧工具(53)
  • 梱包用品(52)
  • 防災用品(49)
  • 溶接用品(47)
  • ヘルスケア(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 清掃用品(41)
  • 自転車部品(38)
  • 農業・園芸資材(37)
  • エンジン工具(37)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • テープ(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • 食品・飲料(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 安全保護具(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 農具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 住設機器(10)
  • マスク(10)
  • 手袋(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「2-3.5」の検索結果

33,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁Y端子 2-3.5 ELPA絶縁Y端子 2-3.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
V2-YS3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
絶縁丸端子 2-3.5 ELPA絶縁丸端子 2-3.5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18.6端子形状丸形
V2-3.5-0-SP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V2-3.5-0-SP-SMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
25,980税込28,578
1セット(1m×200個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチHDD/SSDを2台3.5インチベイに取り付けられるブラケット金属製 OWLTECH(オウルテック)2.5インチHDD/SSDを2台3.5インチベイに取り付けられるブラケット金属製OWLTECH(オウルテック)
929税込1,022
1個
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品ネジセット適合2.5インチベイ材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ICOM OPC-2132 2PIN3.5/2.5変換ケーブル ICOM(アイコム)ICOM OPC-2132 2PIN3.5/2.5変換ケーブルICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
2ピン⇒1ピン変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lコネクタ形状3.5Φ 1ピンネジ込み⇔ 2.5Φジャック、3.5Φジャックケーブル長(mm)125
M2.0x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-204頭部形状鍋頭
TUBE,2DIA3.5X4.5X ホンダTUBE,2DIA3.5X4.5Xホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPIP2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPIP2 3.5-0シリーズ測範社
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPWP2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPWP2 3.5-0シリーズ測範社
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 基板端子ストリップ 1-2834011-2, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板端子ストリップ 1-2834011-2, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = はんだタイプ = 端子台定格電流 = 6Aボディ向き = 垂直色 = 緑定格電圧 = 300 V ac素材 = ナイロン66深さ = 11.5mmTE Connectivity 3.5 mmモジュラねじなし基板端子台. モジュラねじなし基板端子台は3.5 mmのピッチ間隔を備え、高密度で省スペースのコンパクト設計になっています。 これらの3.5 mm基板端子台は、ねじなし端子を備えているので、特殊な工具を使用せずに素早く組み立てることができます。 この基板端子台には、トップサイドワイヤエントリ(品番x-2834011-x)又はサイドワイヤエントリ(品番x-2834019-x)を用意しています。 品番x-2834011-xは、アクチュエーションレバーも装備します。. 特長と利点:. 高密度のコンパクト設計 ねじなし端子台なので、特殊な工具を使用せずにすばやく確実に接続可能 アクチュエーションレバーの付いたタイプ. 用途. これらの高密度設計の3.5 mmねじなし基板端子台は、LEDドライバ、照明システム、電源、セキュリティの用途での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRIR2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRIR2 3.5-0シリーズ測範社
52,980税込58,278
1セット(2個)
5日以内出荷から8日以内出荷
メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRWR2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRWR2 3.5-0シリーズ測範社
52,980税込58,278
1セット(2個)
5日以内出荷から8日以内出荷
Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑PHOENIX
209税込230
1個
翌々日出荷
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10タイプ基板端子台ピッチ(mm)3.5極数2シリーズSPTA1/2-3.5定格電圧(V)200定格電流(A)9行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
オーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC StarTech.comオーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDACStarTech.com
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブルStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマーセット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック質量(g)19保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F)保証期間2年間コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニケーブル外径(Φmm)3.2動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7ケーブル長(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz)湿度範囲(%)5 ~ 90 RHオーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
コックシューズ 厨房用 モノタロウコックシューズ 厨房用モノタロウ(148件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷
靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。 インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。 甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。
用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など足幅3E材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約240(26.0の場合)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
349税込384
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ゼムクリップ モノタロウゼムクリップモノタロウ(51件のレビュー)
219税込241
1パック(500本)
当日出荷
日本製スタンダードのゼムクリップ。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。 リーズナブルなお値段。
材質鉄線(Niメッキ)シルバー繰り返し・詰め替え対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
979税込1,077特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
228税込251
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
869税込956
1パック(12個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
629税込692特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
468税込515特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
割ピン(ステンレス) 大阪魂割ピン(ステンレス)大阪魂(95件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類割ピン
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
839税込923特価
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
399税込439
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユーゲル ユーゲルユーゲルユーゲル(161件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10kg)
当日出荷
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
オーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグ フジパーツオーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグフジパーツ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
...