”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
エスコ品番EA628SN-21
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-21
外径(Φmm)4
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
材質ステンレス
エスコ品番EA949HF-410
1袋(2個)
¥365
税込¥402
当日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-29
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-13
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(16本)
¥180
税込¥198
当日出荷
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
エスコ品番EA949AJ-143
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥385
税込¥424
翌日出荷
質量(kg)3.3
長さ(m)4
使用荷重(t)0.837
ワイヤー径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-84
入数2
ねじサイズM4×10
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-1025A
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MJ-1030A
ねじの呼びM4
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)
規格ISO 14.9
入数2個
ねじサイズM4×10
1袋
¥205
税込¥226
翌日出荷
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MJ-1020A
ねじの呼びM4
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-24
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×10
1袋(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-35
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1
頭部高さ(mm)4.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-41
強度A2-100
入数4
ねじサイズM6×10
1袋(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
質量(kg)3.3
長さ(m)4
使用荷重(t)0.837
ワイヤー径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
材質PE
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
梱包内容:バランサーLR各1、取付ねじM4x10:2、取説、シンフォニーW/M’03/10~デュオPG・デュオSG標準仕様。
梱包内容バランサーLR各1、取付ねじM4x10:2、取説、シンフォニーW/M’03/10~デュオPG・デュオSG標準仕様。金検技術資料名【サッシー02939】ご確認※適正なバランサーを算出して下さい
QM2 series、2 x PCIe 2280 M.2 SSD slots、PCIe Gen4 x 8、2 x AQC113C 10GbE NBASE-T port。
1個
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
QM2 series、2 x PCIe 2280 M.2 SSD slots、PCIe Gen4 x 8、1 x AQC113C 10GbE NBASE-T port。
1個
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.85
電圧450Vdc
高さ(mm)0.85
奥行(mm)1.25
シリーズCGA
許容差±20%
静電容量10nF
温度特性X7T
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805(2012M)
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・温水
補強層特殊合成繊維
流体温度範囲(℃)120
推奨雰囲気温度(℃)5~60
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)3.5/3.5
型式クリーン
電源(V)単相100
起動形式直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-410
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●AWGサイズ:22 AWG
アズワン品番65-7442-90
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●コード番号:197-2549
色黒
全長(m)4
芯数(C)4
アズワン品番65-7446-41
導体外径(Φmm)4.7
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)約110
電源レシーバー側から供給
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36
接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1
使用環境温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●最小曲げ半径:ケーブル径 x 5●コード番号:197-2679
色黒
全長(m)10
芯数(C)4
アズワン品番65-7444-58
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ