カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,241)
  • 制御機器(969)
  • メカニカル部品(876)
  • 農業機械(766)
  • 自動車純正部品(531)
  • バイク部品(328)
  • 測定用品(324)
  • パソコン/周辺機器(263)
  • オフィス家具(231)
  • 切削工具(164)
  • バイク純正部品(159)
  • 作業工具(147)
  • 電気材料(131)
  • 物流用品(117)
  • 自動車補修部品(109)
  • 機構部品(105)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • 家電(77)
  • 建築金物(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 事務用品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 空調・電設資材(44)
  • トラック用品・パーツ(44)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 安全用品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 測定関連サービス(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 梱包用品(25)
  • 電動工具(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • バッテリー・電装(19)
  • 溶接用品(18)
  • カー用品(17)
  • 研磨材(16)
  • 縫製用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 医療(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • 厨房用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 保管用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 作業服(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 完成車(8)
  • 自転車部品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 照明(6)
  • 防災用品(6)
  • 手袋(6)
  • 防犯用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • マスク(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「2-s5」の検索結果

関連キーワード
9,532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ラジエーター (R2S5) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S5)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
(B02S5)スクリーン(L) フロント ドア MAZDA(マツダ)(B02S5)スクリーン(L) フロント ドアMAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
モジュール(AT) PT コントロール (R2S5) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (R2S5)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(B02S5)ガラス(L) サイド ウインド MAZDA(マツダ)(B02S5)ガラス(L) サイド ウインドMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(B02S5)SEAT(L) FRONT MAZDA(マツダ)(B02S5)SEAT(L) FRONTMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(B02S5)ガラス(R) サイドウインド MAZDA(マツダ)(B02S5)ガラス(R) サイドウインドMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープTRUSCO(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
フユーエル カツト ソレノイド バルフ 2S5-1410H-00 YAMAHA(ヤマハ)フユーエル カツト ソレノイド バルフ 2S5-1410H-00YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
液晶保護フィルム マウス m-Book MB-T722X2-S5 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マウス m-Book MB-T722X2-S5 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-T722×2-S5取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
寸法(mm)230×150×10繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-02N2S5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-02N2S5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス304 ヘルール管用オネジアダプターコンサス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質鋼、ABS樹脂
五万石スティックセット オカスギ五万石スティックセットオカスギ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(5個)
当日出荷
素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなどセット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
66,825税込73,508特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
6,598税込7,258特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S5~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S5~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21F2S5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21F2S5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2S5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2S5)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
パイプ NO.2 (S5) MAZDA(マツダ)パイプ NO.2 (S5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...