カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 電気材料(37)
  • バイク部品(18)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(11)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(7)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「2-ya4」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
649税込714
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
サイレンサー メイン (R2YA) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2YA)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
EXクリーン A4 桜井EXクリーン A4桜井
17,980税込19,778
1ケース(250枚×10冊)
6日以内出荷から12日以内出荷
クラス1000のクリーンルーム内で裁断・クリーン包装しています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
ブラケットハンガー (R2) MAZDA(マツダ)ブラケットハンガー (R2)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
サイレンサーアフター (R2) MAZDA(マツダ)サイレンサーアフター (R2)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (GJ21) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (GJ21)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
CD Series(CDQ2YA40) SMCCD Series(CDQ2YA40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2YA40) SMCCQ Series(CQ2YA40)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - スムースシリンダ SMCCQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - スムースシリンダSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
作動方式複動
CQ Series(CQ2YA40TF) SMCCQ Series(CQ2YA40TF)SMC
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TF) G
バルブ ガイド YA2-28142-04-03 YAMAHA(ヤマハ)バルブ ガイド YA2-28142-04-03YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
CD Series(CDQ2YA40TF) SMCCD Series(CDQ2YA40TF)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40TF SMCスムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40TFSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40 SMCスムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA40SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コントロールリンクユニット YA2-28429-04-02 YAMAHA(ヤマハ)コントロールリンクユニット YA2-28429-04-02YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スターテイングモーターアセンブリ YA2-63705-04-J0 YAMAHA(ヤマハ)スターテイングモーターアセンブリ YA2-63705-04-J0YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番YA2-63705-04-H0
部品 集じん丸のこ C4YA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん丸のこ C4YA2HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
スターティングモーターアセンブリ YA2-63705-04-H0 YAMAHA(ヤマハ)スターティングモーターアセンブリ YA2-63705-04-H0YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番YA2-63705-03
圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目Dグリップダイクレ
17,980税込19,778
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 一般側溝用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき全高(mm)100
SERB BENZ AZZ '15 2H000663000YA4 piaggio(ピアッジオグループ)SERB BENZ AZZ '15 2H000663000YA4piaggio(ピアッジオグループ)
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
SERB BENZ USA AZZ '15 2H000664000YA4 piaggio(ピアッジオグループ)SERB BENZ USA AZZ '15 2H000664000YA4piaggio(ピアッジオグループ)
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
シリンダバッフル 4 ユニット YA2-63529-11-B2 YAMAHA(ヤマハ)シリンダバッフル 4 ユニット YA2-63529-11-B2YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番YA2-63529-11-A2
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(545件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から11日以内出荷
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(167件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
109税込120特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
349税込384
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ハブボールト SUNハブボールトSUN(55件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。