カテゴリ

  • メカニカル部品(320)
    • 汎用モーター(86)
    • ギヤードモーター(85)
    • 減速機(98)
    • コンベヤ(6)
  • 制御機器(302)
    • 電磁開閉器本体(79)
    • 電磁接触器(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
    • 集塵機(27)
    • 冷房関連用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(292)
  • 空圧工具(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 農業機械(35)
  • 空調・電設資材(29)
  • 清掃用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 物流用品(21)
  • 電動工具(18)
  • エンジン工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出力(kW)
定格電圧(V)
減速比
3・5・7.5・10・12.5・15・20・25・30・40・45・50・60・80・100・120・160・200・240・300・減速比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

1,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kWアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳
200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ200V/200V・2.2kW 電磁接触器エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-22A
100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・2.2kW 電磁接触器エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-21A
200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ200V/200V・2.2kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-16A
200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-66A
200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-126Aタイプ標準形
100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-116Aタイプ標準形
平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
ルームエアコンVXシリーズ2.2kW ダイキン工業ルームエアコンVXシリーズ2.2kWダイキン工業
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553セット内容室内機、室外機電源(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-81A
平行軸三相2.2Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kw脚取付形減速機シグマー技研
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-91A
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無アネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機シグマー技研
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機シグマー技研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
モータ(TOSHIBA 2.2KW) BIGM(丸山製作所)モータ(TOSHIBA 2.2KW)BIGM(丸山製作所)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 2.2KW)関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB)図解NoMS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5953質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/hちり落とし方式手動式
2.2KW室外機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]2.2KW室外機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
自動掃除機納付きコロナ最上位モデルです。
トラスコ品番419-1500
2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L) エスコ2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L)エスコ
593,000税込652,300
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)型番FP-22M-ESBエンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1000rpmアズワン品番64-2195-08
TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200V BIGM(丸山製作所)TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200VBIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
部品名称TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200V関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.07MB)図解NoMKW1010MD(2013) 本体部品_No.18、MKW1010MD 本体部品_No.18
100V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・2.2kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-6A
AC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-69
AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) エスコAC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)エスコ
482,000税込530,200
1台
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式寸法(mm)1200×485×855型番FS-22PMTアズワン品番64-7817-70
IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SF BIGM(丸山製作所)IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SFBIGM(丸山製作所)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
部品名称IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SF関連資料(1.02MB)図解NoMKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.10
標準モータープーリ 2.2KW 協和標準モータープーリ 2.2KW協和
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1352材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)98.3出力(kW)2.2プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)49.7速度(m/min)(60Hz)59.9
イヤホンマイク NEXTECイヤホンマイクNEXTEC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 三相200V 50HZムラコシ
739,000税込812,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)40出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz32電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9384質量(kg)160スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
集塵機 2.2KW  60HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 60HZムラコシ(1件のレビュー)
249,000税込273,900
1台
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz33電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9309質量(kg)70周波数(Hz)60最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 三相200V 60HZムラコシ
739,000税込812,900
1台
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)40出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz38電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9392質量(kg)160スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
集塵機 2.2KW  50HZ ムラコシ集塵機 2.2KW 50HZムラコシ
249,000税込273,900
1台
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz28電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9295質量(kg)70周波数(Hz)50最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NB-11
100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NB-1
100V/200V・2.2 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・2.2 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-6タイプ標準形
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級 協和標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級協和
315,875税込347,463
1本
15日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318
...