1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
種別チューブ肉厚2.4mm専用
先端は銅製です。
熱の伝わりが抜群です。
仕様オートミニ用オプションパーツ
トラスコ品番823-0670
材質銅、鉄メッキ
部品名称コテ先
1袋(100本)
¥145
税込¥160
翌日出荷
材質ステンレス・真鍮
全長(mm)85
質量(g)24
先端内径(mm)Φ2.4
先端長(mm)12
アズワン品番64-2215-74
先端外径(Φmm)2.9
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
先端内径(mm)Φ2.4
アズワン品番64-2215-69
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-2
リベット径(Φmm)2.4
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-1
リベット径(Φmm)2.4
板厚(mm)0.5~3.2
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。
仕様6.35六角軸
材質ハイス鋼
寸法(mm)2.4
全長(mm)89
有効長(mm)30
1本
¥429
税込¥472
翌々日出荷
RS PRO V11
仕様直径 = 2.4mm材料 = エラストマー長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様電極棒長さ:150mm
棒径(Φmm)2.4
入数10本入り
1袋
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.4
厚さ(mm)1.0
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)18
アズワン品番64-7859-35
1袋(100本)
¥160
税込¥176
翌日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)50
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)10
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
幅(mm)6
粒度240#
入数(枚)3
パーティング面からのインサイドアロー(軸)の交換が可能です。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
材質SUS420焼入れ研磨仕上です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別YA型
質量(g)0.15
文字種別OA型
トラスコ品番807-1795
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
質量(g)0.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
幅(mm)1.5
入数(枚)5
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
幅(mm)6
粒度240#
入数(枚)3
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
幅(mm)1.5
入数(枚)5
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)10
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動
仕様6本ローラー
種別チューブ肉厚2.4mm専用
材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2.4mm全体長さ = 57mm個数 = 10
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン
長さ(m)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
RoHS
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様スリーブ径 = 2.4mm色 = 透明シュリンク径 = 1.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン+アルミニウム含有
長さ(m)50
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 9m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 3列 2.4mm Mini Multilockシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 7行数 = 3ピッチ = 2.4mmジェンダー = メスシリーズ = Mini Multilock併用可能製品 = ミニマルチロックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 11mm幅 = 11.6mm深さ = 24.9mmハウジング材質 = PBTミニMULTILOCKハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材質ナイロン+アルミニウム含有
長さ(m)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ