カテゴリ
- バイク部品(10)
- タイヤ(2)
- チューブ(5)
- リムバンド(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 作業工具(54)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 切削工具(11)
- 機構部品(9)
- 制御機器(7)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
リム径(inch)
タイヤ幅(inch)
タイプ
ブランド
- モノタロウ(7)
- IRC(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- E-Value(2)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- KTC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- NEC(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SATA(3)
- TRUSCO(8)
- エイト(2)
- エスコ(20)
- コガネイ(82)
- スーパーツール(3)
- 大阪魂(25)
- 近江精機(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IRC・DUNLOP(ダンロップ)・CST(チェンシンタイヤ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・E-Value・KNIPEX(クニペックス)・KTC・LAMP(スガツネ工業)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・NEC・OSG(オーエスジー)・SATA・TRUSCO・エイト・エスコ・コガネイ・スーパーツール・大阪魂・近江精機・ブランドをもっと見る
「2.50-17」の検索結果

マックスフロー カット品
カクイチ¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ビジネスバイク用チューブ リムバンドセット
CST(チェンシンタイヤ)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。 バイク向けチューブとリムバンドのセット。
Tナット
ボッシュ・レックスロス¥71税込¥781個当日出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。RoHS指令(10物質対応)対応
オイル シール(25X40X5-101) 93102-25017
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
TOP角クランプ60角
タカミヤ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷60角鋼管をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め付です。トラスコ品番249-2262材質スチールタイプ自在型適合パイプ径(Φmm)60角
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ
神王工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
2.5x0.26/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-17材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.196許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)5.5許容荷重時高さ(mm)8
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
オイル シール (12X17X2.5) 93104-12054
YAMAHA(ヤマハ)¥629税込¥6921個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)
富士通¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X20BM01、5年型番:SV7X20BMC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X21BM01、5年型番:SV7X21BMC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページをご確認ください。仕様●CPU詳細:Core i5-14400T(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:15区分22.8kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、72(W)×164.5(D)×155.5(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約5.6電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)65解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしキーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
プルソレノイド CA0625
タカハ機工¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。ストローク(mm)6全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50タイププル吸着力(N)連続通電:0.54/通電率6%:4.39最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS17
SWITCHCRAFT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2BRoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25
セコ・ツールズ・ジャパン¥399,800税込¥439,7801個当日出荷から翌々日出荷強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応![オリジナル イタチ毛面相筆 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52975448-170215-02.jpg)
オリジナル イタチ毛面相筆
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411本当日出荷サイズ:全長:220mm、穂先サイズ:Φ2.5×17mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別面相筆
ストレッチフィルム 17ミクロン 500mm幅 2.5インチ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥109,800税込¥120,7801セット(40巻)当日出荷から6日以内出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。用途荷崩れ防止や汚れ防止
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ツールセット 60pcs
(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(60点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ










![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253044-190226-02.jpg)




















![オリジナル イタチ毛面相筆 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52975448-170215-02.jpg)