カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20,008)
  • 自動車純正部品(14,977)
  • 制御機器(12,151)
  • 切削工具(9,051)
  • ねじ・ボルト・釘(8,253)
  • バイク純正部品(7,891)
  • メカニカル部品(7,877)
  • トラック純正部品(5,201)
  • 作業工具(4,794)
  • 科学研究・開発用品(4,618)
  • 物流用品(3,898)
  • 機構部品(3,722)
  • 測定用品(3,513)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,422)
  • 農業機械(2,996)
  • 配管・水廻り設備部材(2,703)
  • 空調・照明・電設資材(2,587)
  • パソコン/周辺機器(2,429)
  • 電気材料(2,406)
  • 建築金物(1,813)
  • 船舶用品・漁業資材(1,614)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,365)
  • 厨房用品(1,272)
  • バイク部品(1,240)
  • 電動工具(1,218)
  • 店舗什器・備品(1,056)
  • 建材・エクステリア(1,012)
  • 研磨材(852)
  • 介護用品(822)
  • 安全靴・作業靴(686)
  • 家電(667)
  • 卓上消耗品(646)
  • オフィス家具(646)
  • 学童・教育用品(608)
  • 事務用品(591)
  • 医療(538)
  • 作業服(519)
  • 溶接用品(495)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(483)
  • 清掃用品(452)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(449)
  • 塗装・養生・内装用品(435)
  • 保管用品(405)
  • 農業・園芸資材(402)
  • 縫製用品(400)
  • 安全用品(395)
  • ヘルスケア(381)
  • 安全標識(378)
  • 日用品(355)
  • 梱包用品(351)
  • 空圧工具(345)
  • 自動車補修部品(320)
  • 測量用品(土木/建設)(317)
  • 防災用品(310)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(307)
  • 塗料(268)
  • カー用品(235)
  • はんだ関連・静電気対策用品(229)
  • 防犯用品(203)
  • 接着剤・補修材(198)
  • スプレー・オイル・グリス(195)
  • 自転車部品(188)
  • テープ(183)
  • 救急・衛生(179)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(169)
  • マスク(164)
  • 安全保護具(150)
  • 測定関連サービス(148)
  • トラック輸送・安全用品(147)
  • エンジン工具(141)
  • 整備工具・収納(138)
  • フォークリフト・産機・建機用品(138)
  • 鈑金・塗装(137)
  • 食品・飲料(126)
  • クリーンルーム用品(122)
  • 手袋(114)
  • バッテリー・電装(108)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(100)
  • 農具(98)
  • 住設機器(79)
  • 洗剤・除去剤(72)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(72)
  • トラック用品・パーツ(70)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 完成車(63)
  • 自動車用オイル・ケミカル(56)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(45)
  • 洗車・清掃(39)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(38)
  • ガレージ機器・整備設備(31)
  • 理美容(30)
  • タイヤ・足回り(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「2.50」の検索結果

関連キーワード
149,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下げ缶 スチール製 2.5L モノタロウ

    下げ缶 スチール製 2.5L

    モノタロウ(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
    用途色替・調色など材質寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)容量(L)2.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ギャッシュ当て刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • MIMO 1018-458A 2.5M サン電子(PC)

    MIMO 1018-458A 2.5M

    サン電子(PC)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
    適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
  • PM2.5測定器 サンワサプライ

    PM2.5測定器

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
    仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
  • カソロン粒剤2.5 アグロカネショウ

    カソロン粒剤2.5

    アグロカネショウ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(3kg)
    当日出荷
    公園や道路のほか、日本芝、水稲刈取跡などにも使える除草剤です。 一年生雑草のほか、スギナや多年生広葉雑草、水田雑草にも高い効果があります。
    成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種) 2.5%、鉱物質微粉 等 97.5%有効期限(年)4適合場所水稲、刈取跡、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等性状淡褐色細粒適合作物いぐさ、しちとうい、日本芝、水稲(刈取跡)、樹木等農林水産省登録第(号)6746毒劇区分普通物適合雑草スギナ、スズメノテッポウ、マツバイ、ミズハコベ、一年生雑草、多年生広葉雑草、水田一年生雑草剤形粒剤農耕地/非農耕地農耕地用
  • トレファノサイド粒剤2.5 日産化学

    トレファノサイド粒剤2.5

    日産化学(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(3kg)
    当日出荷
    イネ科雑草や広葉雑草の発生前の処理で、優れた除草効果を発揮します。 野菜・畑作物を始め農耕地以外にも幅広い用途に使用でき、栽培方法に合わせた使用方法が選択できる除草剤です。 水を使用せず比較的容易に散布ができ、撒いた後が見やすいので、散布場所の確認ができます。 土壌中でガス化により広がり、土壌に吸着しやすい特性がある為、土壌表面に安定した処理層を作ります。また、水に溶けにくいので下方移動も少なく、幅広い土壌で使用することができます。
    成分トリフルラリン2.5%分類除草剤適合場所性状黄灰色の細粒適合作物キャベツ(移植栽培)、ブロッコリー(移植栽培)、はくさい(移植栽培)、なばな(移植栽培)、はくさい(直播栽培)、なばな(直播栽培)、みずな(直播栽培)、なたね、レタス(トンネル・マルチ栽培)、非結球レタス(トンネル・マルチ栽培)、ねぎ、わけぎ、あさつき、トマト(露地栽培)、ミニトマト(露地栽培)、ゆうがお、漬物用すいか(トンネル・マルチ栽培)、すいか(トンネル・マルチ栽培)、漬物用メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培))、かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培)、とうがん(露地栽培)、とうがん(トンネル栽培)、なす(露地栽培)、さやいんげん(露地栽培)、さやいんげん(露地・マルチ栽培)、にんじん、しょうが、葉しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、たまねぎ(本畑)、ばれいしょ、かんしょ、さといも(葉柄)、やまのいも、やまのいも(むかご)、らっかせい、こんにゃく、らっきょう(露地栽培)、さんしょう(葉)、茶、あずき、にんにく、直播水稲、陸稲、樹木類、桑(本畑)、たばこ、たばこ(折衷マルチ栽培)、樹木等、きゅうり(露地栽培(移植栽培))、きゅうり(露地栽培(直播栽培))、だいず、えだまめ、麦類農林水産省登録第(号)9512毒劇区分普通物剤形粒剤農耕地/非農耕地農耕地用
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数4タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    869税込956
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
    材質超硬合金刃数4タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAINねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3Pコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • Oリング 13.8X2.5 91303377000 ホンダ

    Oリング 13.8X2.5 91303377000

    ホンダ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • サニクロール 2.5kg ニイタカ

    サニクロール 2.5kg

    ニイタカ
    1,098税込1,186
    1本(2.5kg)
    当日出荷
    食品・食材に安心して使えます。まな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ。精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ。小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。
    用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。野菜・果物の除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)液性アルカリ性 塩素系
  • 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ

    超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド

    モノタロウ(36件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
    材質超硬合金刃数2タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
  • サクションホース2.5m ケルヒャー

    サクションホース2.5m

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

    日本モレックス(molex)(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
  • コンフォートコネクト エクステンション2.5 CTEK

    コンフォートコネクト エクステンション2.5

    CTEK(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。
    コード長さ(m)2.5
  • AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    419税込461
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ。自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど。材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET
  • 51163シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51163シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    33税込36
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2.5
  • りん 2.5寸 日本香堂

    りん 2.5寸

    日本香堂(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    毎日ご先祖様に使う仏具・仏器は使いやすさ、シンプルさにこだわりました。真鍮製広丸リン。
    直径(mm)約80(約2.5寸)
  • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチSSD/HDD変換マウンタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
    付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
  • (12892)シム,タペットT:2.50 スズキ

    (12892)シム,タペットT:2.50

    スズキ
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • Oリング10*2.5 蔵王産業

    Oリング10*2.5

    蔵王産業
    49税込54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
  • PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター) アイリスオーヤマ

    PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
    適合本体PMMS-DC100
  • 油膜取りウォッシャー2.5L ジョイフル

    油膜取りウォッシャー2.5L

    ジョイフル(1件のレビュー)
    839税込923
    1個(2.5L)
    当日出荷
    オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
  • PF2用PM2.5用フィルター シルファー

    PF2用PM2.5用フィルター

    シルファー
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    PF2用のPM2.5用フィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターPM2.5
  • カペレン粒剤2.5 アグロカネショウ

    カペレン粒剤2.5

    アグロカネショウ
    2,488税込2,737
    1箱(2kg)
    当日出荷
    一年生雑草のほか、防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に効果の高い除草剤です。 庭木の周辺・日本芝にも安心して使用できます。 秋から春の使用で、初夏まで雑草を抑えます。
    成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種) 2.5%、その他:鉱物質微粉 等 97.5%適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面 等性状淡褐色細粒適合作物日本芝、樹木等農林水産省登録第(号)22711適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、ヒメクグ、多年生広葉雑草、スギナ剤形細粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • ランマー2.5kg マイゾックス

    ランマー2.5kg

    マイゾックス
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。
    用途土質試験に質量(kg)2.5落下高さ(cm)3マイゾックスコード223211
  • モノラルイヤホン2.5 L型 オーム電機

    モノラルイヤホン2.5 L型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • モノラルイヤホン 2.5Φ 1M オーム電機

    モノラルイヤホン 2.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
    プラグΦ2.5モノラルイヤホン音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型
  • SSD2.5 SATA Lexar

    SSD2.5 SATA

    Lexar
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    仕様(NANDフラッシュ)TLC性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)520MB/s寸法(mm)100×69×6質量(g)68容量(GB)(HDD)128
  • FN393-2.5-05-11 SCHAFFNER

    FN393-2.5-05-11

    SCHAFFNER
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5mmステレオ4極ケーブル カモン

    2.5mmステレオ4極ケーブル

    カモン(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    4極2.5mm端子のケーブル先端をL型に変換するケーブルです。 スマホやタブレット、ヘッドセットを使うときに便利です。 全長15cmなので邪魔になりません。 RoHS対応製品です。
    加工金メッキ端子ステレオミニミニプラグ(4極 L型) - ステレオミニミニジャック(4極)ケーブル長(cm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 2.5AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
    電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • Oリング 15X2.5 91302377000 ホンダ

    Oリング 15X2.5 91302377000

    ホンダ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ●内径15×線径2.5
  • 六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)

    六角レンチ 2.5mm

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-300、FX-301B
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
  • PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
    適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
  • ニイタカ ブリーチ 2.5kg ニイタカ

    ニイタカ ブリーチ 2.5kg

    ニイタカ
    1,098税込1,208
    1本(2.5kg)
    当日出荷
    まな板の黄ばみ汚れに強い。黄ばみの原因になりやすい魚油汚れに着目し、有効成分を選択して配合。魚油汚れに強く、まな板の黄ばみに対する漂白効果が高くなっています。着色した油汚れに強い。洗浄効果の高い界面活性剤を配合。ラー油、カレーなど油溶性の色素に浸透する力が強いため、油汚れの漂白に効果を発揮します。塩素の安定性がよい。有効成分である次亜塩素酸ナトリウムの分解を最小限に抑えた処方により、除菌・漂泊の効果が安定しています。
    用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)液性アルカリ性
...