カテゴリ

  • 農業・園芸資材(36)
    • ホースコネクタ(9)
    • 蛇口部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
    • 集塵機アクセサリー(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
    • 分岐カプラー(35)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(12)
  • 空調・電設資材(59)
    • パイプ接続部材(1)
  • 家電(15)
    • モジュラーケーブル関連品(1)
  • 電気材料(108)
    • 露出コンセント(1)
  • 店舗什器・備品(2)
    • 棚板・棚受(2)
  • 制御機器(907)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 防犯用品(61)
  • メカニカル部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • カー用品(13)
  • 測定用品(12)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バイク部品(9)
  • 照明(8)
  • 電動工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「2分岐」の検索結果

関連キーワード
1,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LMGOODGOODS(グッド・グッズ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W発光色昼白色(5500K±10%)バッテリー容量(mAh)8800(18.5V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.36MB)防水性IP65(生活防水)取扱説明書(4.57MB)入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)点灯時間(時間)Hi:3時間、Mid:6時間、Lo:12時間外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)リモコン付き 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
リモコン付省電力設計 省電力設計ステンレスノズル ステンレスノズル
付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
hoco X123 2in1 Type-Cケーブル JTThoco X123 2in1 Type-CケーブルJTT
999税込1,099
1本
7日以内出荷
USB-C機器を2台同時充電可能、デスク周り・旅行先でも使える充電専用 分岐ケーブル。USB-Cポートが2つに分岐して、1本で2台の機器を同時に充電可能です。各ポート5V/2A出力に対応、合計出力が5V/3Aまでの充電にご利用いただける充電専用ケーブルです。USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいいケーブル長 約1.0m。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
ブラック質量(g)約31ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ入力端子USB-C充電方式(出力合計)5V/3Aまで、(各ポート)5V/2Aまで出力端子USB-C×2
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
エアー分岐コック 3分岐 マリンテックエアー分岐コック 3分岐マリンテック
8,998税込9,898
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 3分岐 マリンテックエアー分岐コック 3分岐マリンテック
6,998税込7,698
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック3方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
オリジナル 塩ビ管 3分岐 マリンテックオリジナル 塩ビ管 3分岐マリンテック
8,998税込9,898
1式
9日以内出荷
直列分岐管3方分岐タイプ塩ビ管仕様・コックは真鍮製2・3分岐の2タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ型式AD3-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
エアー分岐コック 2分岐 マリンテックエアー分岐コック 2分岐マリンテック
4,998税込5,498
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 4分岐 マリンテックエアー分岐コック 4分岐マリンテック
10,980税込12,078
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-4外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 2分岐 マリンテックエアー分岐コック 2分岐マリンテック
6,098税込6,708
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐管2方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13型式RV-2外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 4分岐 マリンテックエアー分岐コック 4分岐マリンテック
9,998税込10,998
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック4方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-4外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐 マリンテックエアー分岐コック 5分岐マリンテック
13,980税込15,378
1式
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-5外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
エアー分岐コック 5分岐 マリンテックエアー分岐コック 5分岐マリンテック
13,980税込15,378
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック5方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13形式RV-5外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
オリジナル 塩ビ管 2分岐 マリンテックオリジナル 塩ビ管 2分岐マリンテック
6,098税込6,708
1式
9日以内出荷
直列分岐管2方分岐タイプ塩ビ管仕様・コックは真鍮製2・3分岐の2タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ型式AD3-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
エアー分岐コック 6分岐 マリンテックエアー分岐コック 6分岐マリンテック
16,980税込18,678
1式
9日以内出荷
ラブコック分岐コック6方分岐タイプ主パイプはVP13塩ビ管2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13型式RV-6外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
テープライト用分岐コネクター GENTOSテープライト用分岐コネクターGENTOS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
テープ型LEDライトを2方向緒に分岐させて接続ができる分岐コネクターです。本製品にはテープ型LEDライト本体は付属していません。
適合機種GZS-10MB-A / GZS-10MB質量(g)128寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×217×28.6
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500関連資料(0.11MB)分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30取扱説明書(3.61MB)
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)蛇口分岐継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業分離器内蔵協約寸法SPD音羽電機工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要盤内取り付け容易JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが利用可能2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
分電盤用SPD 音羽電機工業分電盤用SPD音羽電機工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mm劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)応答性に優れ、無続流取り付けは3パターン DINレール 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kAタイプ二種耐熱型出力端子劣化接点:有り電圧防護レベル(V)線間:1300以下、対地間:1500以下公称放電電流(A)10k最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC
エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズエフコテープ1号古河電工パワーシステムズ
849税込934
1巻
4日以内出荷
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)マルチリンク メネジアダプターCEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ仕様主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ブレーカ分岐:PN 2P 20A分岐回路数10予備回路数0適合キャビネットB12-45寸法(横×縦×深さ)(mm)外径:400×500×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LEDKIJIMA(キジマ)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにカワサキ W230/メグロS1用が登場!小柄な車体にスモールタイプLEDフォグランプが違和感なく収まります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。スモールタイプLEDフォグランプ、フォグランプスイッチ、取付ステー、分岐配線/延長配線が付属。
車種メグロS1/W230(25y-)材質(ステー)スチール製ブラック
充電ケーブル エスエスエーサービス充電ケーブルエスエスエーサービス
619税込681
1個
4日以内出荷
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格USB2.0対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用)全長(cm)ケーブル:約20端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本Uni用電極スリムグリップコードA 3mケミカル山本
15,800税込17,380
1本
翌々日出荷
ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500WまでGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
基本タイプ 漏電 日東工業基本タイプ 漏電日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
GROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セット Seeed StudioGROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セットSeeed Studio
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-68
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐孔付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付 Z591S2 ※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ分岐孔付分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)吐水口回転規則110°一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし浄水カートリッジ1個同梱水受けトレイ付 Z591S2 ※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチン
パネルライトシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パネルライトシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/16ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/PCIe DB9 変換アダプター/Windowsのみ StarTech.comRS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/16ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/PCIe DB9 変換アダプター/WindowsのみStarTech.com
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応 +/-15kV ESD保護シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能データビット:5、6、7、または8ビットの文字オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング工場や生産現場での産業オートメーションセルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個)RoHS指令(10物質対応)対応
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラHDD1TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラHDD1TB付きブロードウォッチ
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD1TB画素数カメラ:約800万画素適合カメラ9CHカメラ仕様1台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD8TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD8TB付きブロードウォッチ
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD8TB画素数カメラ:約800万画素適合カメラ9CHカメラ仕様8台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD4TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、HDD4TB付きブロードウォッチ
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD4TB画素数カメラ:約800万画素適合カメラ9CHカメラ仕様8台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら