125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー 2本通しです。サンコッコー カラー紐〈細〉〈中〉に対応しています。
用途衣類・小物など 材質ナイロン
1パック(1個)
138 税込152
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー 大です。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。
用途衣類・小物など 材質ナイロン
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

サンコッコーコードストッパー
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパーです。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など 材質ポリアセタール
1パック(2個)
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー ミニです。サンコッコー カラー紐〈細〉に対応しています。※1本通しに限る
用途衣類・小物など 材質ナイロン
1パック(2個)
特価
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)2穴ひも止
ひも、コードの長さ調整に
1袋(2個)
419 税込461
当日出荷


メルヘンアートコードストッパー
アウトドア用の樹脂製コードストッパーです。アウトドアコードが2本まで入ります。
寸法(mm)(ひも取付部分)約5×7
1袋(2個)
279 税込307
7日以内出荷



1セット(6個)
319 税込351
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型 ブルー 長さ(m)0.2
1セット(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ2本
1個
4,698 税込5,168
欠品中

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。
付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ4本 排気量(cc)40以上推奨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):鉄 材質(本体)軟質塩ビ 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)9
1本ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用のカートです。移動にも保管にも便利なタイプです。
キャスター径(Φmm)75(前輪ストッパー付) 種別500L(2本用) 材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×245×700 松吉医科器械コード24-2271-02
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷


床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12 寸法L(mm)40 寸法D(mm)45 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 下穴深さ(mm)55以上 仕上クロームメッキ 付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
1箱(1本)
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。
仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262 アズワン品番67-2197-62
1個
549 税込604
当日出荷

ハンドルに2カ所のツメ曲げ加工!。ハンドル1本に2カ所、計4カ所のツメにより「あそび」を減らし、バツグンの安定感を実現。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:603×382×H185mm●重量:3.3kg●容量:45.5L●仕上げ:内外面/ツヤ消●板厚:0.7mm●コード番号:BB0519 アズワン品番67-2402-81
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。 ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
1式(100本)
3,670 税込4,037
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路 アズワン品番65-5658-09
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷

材質ステンレス タイプBOX、アヤ溝、ストッパー付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。 器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 【ご使用の器具の点検を】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 付属の薬剤ボトルについて 【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間) 【使用範囲】10畳から24畳 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安10畳~24畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン297mg/本 適合害虫蚊成虫 使用場所10畳~24畳の部屋 アズワン品番64-8896-20 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(1個)
1,298 税込1,428
欠品中

コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付 材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末 寸法(mm)230×180×25 質量(g)157 アズワン品番64-4067-99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。2液硬化タイプです。アスファルト面との相性が良くアスファルト面施工時におすすめです。サンセルフ商品のソフトコーン、減速くん、車止めの施工に。
仕様●材質/仕上:エポキシ樹脂●2液をよく混ぜてからご使用ください。●原産国:日本●コード番号:407-8711 アズワン品番67-2269-50
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

2本のコードを入れることが出来るコードロック(コードストッパー)です。約3mmの紐が適しています。
材質ポリアセタール 太さ(mm)(紐)3 色番BK
1セット(50個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。 商品タイプ撥水
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高さと奥行の違う3本の転倒防止バーにより、カテーテルボックスなどの長尺物をすっきりと収納できます。
キャスター径(Φmm)40(ストッパー2コ付) 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×610 松吉医科器械コード23-6040-00
1個
35,100 税込38,610
6日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループ
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用 トラスコ品番657-0587 セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個 材質ファブリック 幅(mm)27 青/赤 使用荷重(kg)6 自然長(mm)186 ロックあり 径(mm)85 最大使用質量(kg)5.8
1セット(2個)
6,498 税込7,148
当日出荷

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストア・エキスプレススチール製レジ台 H76cm
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で15ヶ所に取り付けできます。 。引き出し錠付き(鍵×2本付き) 。コード穴付き 。樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
材質スチール製 焼付塗装 質量(kg)25 幅(cm)60 耐荷重(kg)15/段 高さ(cm)76 奥行き(cm)60
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要なパーツがすべてセットになった商品です。
セット内容レール本体 1、取り付けネジ 8、ランナー 2個、ストッパー 1SET、ワイヤー 2本 シルバー色 アズワン品番64-5245-96 メーカー商品コード3191292
1セット
16,980 税込18,678
9日以内出荷