2,722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通 リード角45度 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)
3,398 税込3,738
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 長さ(mm)25 材質 表面処理クロメート 頭部形状なべ
1箱(1000個)
5,198 税込5,718
翌日出荷

連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本) 材質ポリエチレン
1袋(5組)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状なべ
1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 質量(g)11 材質(シール)ゴム 内接円許容差(mm)0~-0.009 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 外径許容差(mm)0~-0.011 ボール列数4 基本定格荷重C(N)176 基本定格荷重Co(N)225 最大偏心(μm)12 ラジアルすきま許容値(μm)0~-5 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

みのる産業野菜播種機(2条)
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴 質量(kg)10 条数2条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1×2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ
1箱(700本)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)30 ねじの呼びM3.8 材質鉄(または標準) 表面処理クロメート 頭部形状なべ
1箱(600本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

1箱(1000本)
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)50 ねじの呼びM3.8 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状なべ
1箱(300本)
3,698 税込4,068
翌日出荷

ねじの呼びM3.1 長さ(mm)22 材質ステンレス 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

材質 長さ(mm)38 表面処理クロメート 頭部形状 ねじの呼びM3.8
1箱(500個)
3,198 税込3,518
翌日出荷

ねじの呼びM3.5 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状
1箱(1000本)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
長さ(mm)988 幅(mm)100 質量(kg)3.2 ハンドル高さ(mm)670 ピン数(ピン)39 ハンドル幅(mm)800 ピンサイズΦ19、長さ13cm
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。
用途大根・レタス・枝豆・えんどう・じゃがいも・とうもろこし・いちごに使用できます。 長さ(m)50 幅(cm)95 厚さ(mm)0.02
1枚
399 税込439
3日以内出荷

株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30 質量(kg)21 条間距離(cm)(対応)45~75 馬力(PS)(適応)5~10
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷