26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一誠(イッセイ)ギルギル2.8
エコ商品
捕食本能直結ギル型ワーム!サカナサカナ譲り極薄テール&2連結デザインをバスの好むブルーギル型扁平ボディに昇華。稚ギルの様にヒラヒラと揺らめき、バスの捕食本能を刺激します。ワイドボディの「ギルギル」、スレンダーボディの「サカナサカナ」、isseiの極薄テールワーム。2種のシルエットによるバスの反応の違いを楽しんでください。*2ndボディのみでも使用可能
サイズ(inch)2.8 適合フック【#】マルチオフセット4、マス鈎6~8 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚付け軽量鈑金パテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ロックペイントロックポリパテ細目(硬化剤セット品)
エコ商品
焼付塗料用下地としても使用できます。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容4Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷

省力化スピードアップ工法(HB工法)が可能。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

MyBest(マイベスト)ぷかぷかアクアリューム
エコ商品
水にぷかぷかうかべて楽しもう!ぷっくりかわいい海の人気者マスコットは全15種!指で押すとピーッと音が鳴る!お祭り・イベントのすくい人形にはもちろん、ガチャガチャのカプセル景品などにもおススメです。人形:全15種(マンボウ/ジンベイザメ/マンタ/アザラシ/ペンギン/タコ/クラゲ/イカ/イルカ2色/チンアナゴ2色/アンコウ/フグ/メンダコ)アソート
寸法(mm)【チンアナゴ】45×30×35【マンタ】27×45×50 入数(個)50 グリーンマーク認定
1パック(50個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

超厚付けパテ。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷

薄付け用のパテ。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

MyBest(マイベスト)ぷかぷか 人気の乗り物オールスター
エコ商品
人気の乗り物12種類をデザインした「ぷかぷか人気の乗り物オールスター」すくい人形です!指で押すとピーッと音が鳴る!縁日、イベント、お祭り、カプセル景品などにもおすすめです。
寸法(mm)【消防車】30×25×41 入数(個)50 グリーンマーク認定
1パック(50個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ヒロイチGOGOポケットカー
エコ商品
プルバックで走るポケットカー「GO!GO!ポケットカー」です!はたらく車を12種類、カプセル、お子様ランチ等のちょっとした景品におすすめです!12種類ミックスしてバリエーションを楽しむことができます。
寸法(mm)40×25×25 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

栃木屋傾斜取手
エコ商品
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等 材質亜鉛 高さ(mm)25 タイプ裏取付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き戻しの里ウサギ吹き戻し
エコ商品
2本の吹き戻しがウサギの耳のように出てきます!ウサギ面の色が白色とピンクの全2種類(*吹き戻しの色はランダムになります)。 音の大きさ:普通 音の出方:吹いた時と頭紙が戻ってくるタイミングで鳴る
入数(個)36 グリーンマーク認定
1パック(36個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

いろいろな「建設車」を組み立てることができる「ブロックコレクション建設車」です!建設車はそれぞれ2通りの組み立て方ができ、説明書も付属しています。12種類全てを集めますと全長約34センチの超BIGトレーラーを組み立てることができます。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

子供たちに大人気のアニマルブロックが12種入っています!ライオン、ヒツジ、イヌ、ペンギン、ゾウ、カメ、オウム、サイ、ニワトリ、ワニ、リスです!もちろん組み立て説明書も入っています。この12種全部集めるとキングエレファントが作れます?
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

栃木屋U型取手
エコ商品
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)23 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)87 垂直許容荷重(N[kgf])1177(120) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋角型取手
エコ商品
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)40 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)89 垂直許容荷重(N[kgf])1177(120) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
729 税込802
4日以内出荷

栃木屋U型取手
エコ商品
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)28 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)102 垂直許容荷重(N[kgf])981(100) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
4日以内出荷

栃木屋櫛型取手
エコ商品
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)22 タイプ裏取付型 ねじ径M4 取付ピッチ(mm)70 垂直許容荷重(N[kgf])343(35) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
409 税込450
4日以内出荷

栃木屋ケーシング取手Ⅱ型
エコ商品
THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途各種ラックユニット・計測機器等 材質亜鉛 高さ(mm)30 タイプ裏取付型 ねじ径M5 取付ピッチ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロイチキラメキスライミー
エコ商品
びよ~んと伸びる!フルーティーな香り付き、むにゅむにゅ感触が癖になります!ひんやり気持ちいい!12種アソートの為、様々なバリエーションが楽しめます!
寸法(mm)55×47×47 入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

フジプラスハローキティちょきんばこ
エコ商品
「ハローキティ」デザインのプラスチック製の「ハローキティちょきんばこ」です!お子様の貯金箱に。半分にパカッと外すと中のお金を取り出すことができます。射的や輪投げ等の景品にもおすすめです。2種類アソートです!
寸法(mm)95×70×65 入数(個)10 グリーンマーク認定
1パック(10個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ヒロイチもちもち六食餃子
エコ商品
せいろのパッケージに入ってとってもリアル!もっちもちのカラフル餃子が登場!せいろの中には2種類の餃子(スクイーズ)が入っています。本体色は全6色!とってもリアルで、もちもちの触り心地を楽しむことができます。
入数(個)12 直径×高さ(mm)【せいろ】98×64 グリーンマーク認定
1パック(12個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

様々な「恐竜」を組み立てることができる「ブロックコレクションダイナソー」です!12種類の恐竜を合体すると大きなスーパーティラノサウルスに大変身!組み立て説明書付きになっており、お子様ランチの景品としてもおすすめです。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

戸成ピタッとさかなつり
エコ商品
糸の先についたマグネットで海の仲間をピタッと釣り上げろ!「ピタッとさかなつり」が登場です!セットの種類は「サメ・ふぐ・カニ」と「マグロ・たい・イカ」の2つ。2種類そろえば、全6種類の魚が揃うので、バラエティ豊かに遊べます!
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

一誠(イッセイ)bibibiバグ 4
エコ商品
超多節甲殻生物bibibバグ【ビビビバグ】!ラバージグのトレーラーにベストマッチする4inchサイズ。ノーシンカーでもストレスなく使えるファットボディは、バランスを取り直し、オリジナルの専用設計としました。デザインの異なる2種類の触角に加え、脚部を新設計。逆向きの2対の脚部は、しっかりと水を受け、フォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。*最大の特徴は逆向きの2対の脚部*4inchオリジナルファットボディ
用途1「釣れる」大きな要素の3次曲面リブ。複雑な形状が水をかくはんし、スレた魚にアピールします。2微細なバイブレーションを発生する脚部。3ボリュームのある触角と細めの触角が生命感のある水流を演出します。 #10 グリパン/チャート サイズ(inch)4 適合フック【#】トレーラー:bibibiマルチ、マルチオフセット:2/0~4/0 入数(個)5 グリーンマーク認定
1パック(5個)
979 税込1,077
6日以内出荷

VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.5 スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3 湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと 消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29 材質(ケース)メタル 制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし 解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange) グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

CM1942は、2ポートDisplayPortスイッチに2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブを組み込んだ2ポート DisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチです。4K解像度をサポートし、マウスを各PCの画面間で移動させるだけでコンピューターの切替を実現する「マルチスクリーンコントロール」機能を搭載した本製品は、グラフィックデザイン、金融取引、ビデオポストプロダクションなど、マルチタスクが不可欠なシステム向けに適したソリューションです。1か所のコンソール(USB/HDMIデュアルディスプレイ)から、DisplayPortコンピューター2台とUSB 3.1 Gen 1 周辺機器2台を操作可能。2種類のPC動作モード: シングルPCモード - 現在、KVMフォーカスがあるPCのコンテンツを両方のモニターに表示。 デュアルPCモード - KVMフォーカスにかかわらず、2台のPCのコンテンツを2台のモニターへと個別に表示。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)に対応。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを画面の境界を越えて移動させることで、ビデオソースをスピーディーに切替。Video DynaSync(TM) - ATEN独自のテクノロジーにより、ブート時における表示の問題を回避し、ポート間の切替時の解像度を最適化。オーディオミキサーモード - 最大2系統の音源を1系統のオーディオ出力としてミキシング。DisplayPort 1.2、HDMI、HDCP準拠。SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1Gen 1ハブを内蔵。電源状態検知機能。コンソールマウスポートのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、ドイツ語の各キーボードをサポート
用途コンパクトなCM1942は、様々なシーンにおいて効率的にタスクをこなすことが可能な、高効率デスクトップワークKVMです。 その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)0.64 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×3 消費電力DC12V:11.58W:97BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】260×71.8×42.5 材質(ケース)メタル 解像度4096×2160 @ 60 Hz インターバル【スキャン】1~99秒(デフォルト:5秒) LED【オーディオ】 2(Green)【KVM】 2(Orange)【USB】 2(Green)【動作周波数】 2(Orange) コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Green、フロント×1、リア×1)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink、フロント×1、リア×1)、KVM(コンピューター)ポート: USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue)、isplayPort メス×4(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2(Green)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink)、リモートポートセレクター: 2.5 mm オーディオジャック メス×1、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷