18,392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


リューター(日本精密機械工作)ジルコバーΦ2.34
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材ガラス
1セット(20本)
1,698 税込1,868
当日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)46 直径(Φmm)2.34 溝長(mm)14 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1個
149 税込164
当日出荷

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット(12本)
20,700 税込22,770
翌日出荷

トラスコ品番227-1804 刃径(mm)2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
9日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)薄刃カッター(軸径2.34mm)
エコ商品
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック 寸法(mm)Φ22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)アクリル製工具スタンド Φ2.34用
滑り防止クッションが付属しています。
外形寸法(mm)110×74×17.5 穴数40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
1セット
94,980 税込104,478
4日以内出荷

セラポイントCFEを取り付けるための専用軸。
用途セラポイントCFEを取り付けて使用します。 軸径(Φmm)2.34
1個
479 税込527
6日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ドラム(軸径2.34mm)
エコ商品
バンドを使用するためのアタッチメントです。
寸法(mm)Φ8×12×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)バンド(軸径2.34mm)
エコ商品
研磨作業に最適です。
寸法(mm)Φ8×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット(軸径2.34mm)
エコ商品
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤカッター(軸径2.34mm)
エコ商品
石材・ガラス・貝殻の切断に適しています。
適合材石材・ガラス・貝殻 寸法(mm)Φ22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)カップブラシ(軸径2.34mm)
エコ商品
細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。
寸法(mm)14×8×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット(軸径2.34mm)
エコ商品
木工製品の荒削り、ネーム彫り作業に最適です。
適合材木工製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
435 税込479
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)精密ラバーポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。 微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。 銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。
適合材金属、貴金属 寸法(mm)5×16×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)12
1袋(10本)
3,588 税込3,947
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状砲弾型 砥材SW材 高さ(mm)22 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)10
1袋(10本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 外径(mm)1.9 高さ(mm)1.9 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状球型 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 材質ダイヤ電着 形状球型 高さ(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])85000 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等 外径(mm)1.4
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(5本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属) 寸法(mm)22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 材質ダイヤ電着 形状円筒型 高さ(mm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])63000 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等 外径(mm)2.1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属) 寸法(mm)22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 砥材GC材 適合材石材、ガラス、貝殻等
1本
309 税込340
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)10
1袋(10本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
エコ商品
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。 材質超硬 軸径(Φmm)2.34 形状球型 高さ(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 外径(mm)1.4
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円盤型 砥材SW材 高さ(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)12
1袋(10本)
3,588 税込3,947
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)