8,208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
6日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 2.4mm全体長さ = 57mm個数 = 10
1箱(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番823-0673 材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ 質量(g)8 使用できるこて部71
1本
849 税込934
翌々日出荷



Bead Mill用バルクビーズ。メタルビーズ。DNase, RNase Free。
仕様●チューブサイズ:2.0mL●ビーズサイズ:2.4mm アズワン品番65-3758-66
1パック
74,980 税込82,478
18日以内出荷

1袋(100本)
145 税込160
翌日出荷

先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。
仕様オートミニ用オプションパーツ トラスコ品番823-0670 材質銅、鉄メッキ 部品名称コテ先
1本ほか
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様直径 = 2.4mm材料 = EPDM長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ステンレスガイドがあるため、最初の極小切開創口とズレることなく平行に創口を広げることができます。ステンレスガイドがあるため、最初の極小切開創口とズレることなく平行に創口を広げることができます。
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/真鍮、柄部/アウミニウム●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌●刃幅:2.4mm アズワン品番65-8298-27
1箱(5本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO V11
仕様直径 = 2.4mm材料 = エラストマー長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動
仕様6本ローラー 種別チューブ肉厚2.4mm専用 材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
1個
609,800 税込670,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.4mm●長さ:1m●幅:2.4mm アズワン品番65-6963-52
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

材質ステンレス・真鍮 全長(mm)85 質量(g)24 先端内径(mm)Φ2.4 先端長(mm)12 アズワン品番64-2215-74 先端外径(Φmm)2.9
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質ステンレス 全長(mm)62 質量(g)20 先端内径(mm)Φ2.4 アズワン品番64-2215-69
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2.4 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードを使用すると、機械のコンポーネントをすばやく信頼性の高い方法で密閉できます。直径 2.4 mm 、長さ 8.5 m で、コードをさまざまな長さに切断して、さまざまなサイズの複数のシールを作成することが簡単です。 ニトリルゴムは極端な温度に耐えることができるため、 -30 ° C から最高 +120 ° C の温度でこのコードを使用できますまた、最大 +150 ° C の断続的な高温でも保持できますこのコードは、表面間に信頼性の高い真空を形成することで機能します。さまざまな種類の機械や装置の空気や液体の漏れを防ぐ丸形のガスケットをすばやく簡単に作成できます。 この O リングコードは、ボイラー、ビールタップ、エンジンなど、さまざまな用途に適しています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2.4 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 2.4mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
569 税込626
5日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:50GHz アズワン品番65-1648-49
1個
62,980 税込69,278
13日以内出荷


パーティング面からのインサイドアロー(軸)の交換が可能です。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別YA型 質量(g)0.15
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字種別OA型 トラスコ品番807-1795 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 質量(g)0.2
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
945 税込1,040
翌日出荷

仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1648-57
1個
33,980 税込37,378
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:2.4mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω アズワン品番65-1648-43
1個
70,980 税込78,078
13日以内出荷

ミルウォーキーツール刈払機用2.4mmナイロンコード (76m)
適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種M18 FBCU-0 JP 幅(mm)2.4 長さ(m)76
1個
2,988 税込3,287
8日以内出荷

耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)50
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)100
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)4.8、収縮:2.4 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(10本)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材質ナイロン 長さ(m)10
1個
279 税込307
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 11mm 収縮後 2.4mm
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー
仕様●スリーブ径:11mm●シュリンク径:2.4mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA●コード番号:194-6391 アズワン品番65-7446-79
1個
4,698 税込5,168
欠品中

RSセンタードリル(バラ売り)
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ダブルエンドセンタードリル直径 = 2.4mm全体長さ = 50mm
1個
899 税込989
5日以内出荷

104 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合35mm 糸径2.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・ブラウン タイプ標準・普及 規格440T/60本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)2.4 目合い35mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,980 税込2,178
8日以内出荷