593件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C・Lightningが使える2in1ケーブル。やわらかく、絡まない。60W出力に対応。安心と信頼のMFi認証。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
スモーキーブラック 質量(g)約74(パッケージ込み) 規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。 ケーブル長(m)2 本体質量(g)約67 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズスマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オスorオス
1個
2,298 税込2,528
欠品中

。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) ブラック 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付 アズワン品番65-9248-14
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備 アズワン品番65-9247-75
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 アズワン品番65-9247-74
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー アズワン品番65-9247-76
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック 機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
1枚
308 税込339
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に。通信性能が向上したBluetooth® Ver.5.0に対応。低消費電力モード対応
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約2 適合規格5.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.9×約7.1×約17.5 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:15%~85%(結露なきこと) 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 無線Bluetooth Ver5.0+EDR/LE 通信距離(m)最大40(使用環境によって異なります) USBタイプUSB 2.0
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g)約8(イヤーフック含まず) 対応OSiPadOS 13.1.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:100mW(class1) 充電時間(時間)約2 連続再生時間音楽:最大約5.4 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.8 連続待受時間最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
適合テープ外径(Φmm)最大114 付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付 材質(本体)鉄板 適合テープ幅(mm)最大24 グリーン購入法適合 テープ種類大巻/小巻両用
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL041BK)
シリンダ式セキュリティワイヤー
付属品鍵×2 シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)シリンダー錠サイズ:約18×22.4 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長さ(m)約2 対応マスターキー対応 名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準) 取扱説明書あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクト電池ケース(200-BT005BK)
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン) ブラック 収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本 使用電池単3形電池、単4形電池 収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
1個
399 税込439
当日出荷

ヤザワコーポレーション耐トラ付三角タップ2コ口
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL029BK)
4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。 鞄の盗難防止などに最適です。 カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。
仕様暗証番号桁数:4桁 質量(g)約80 ワイヤー径(Φmm)約4.75 ワイヤー長さ(m)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約30×63×13 内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約11×20 色(本体)ブラック 金具径(Φmm)南京錠U字型:約4 取扱説明書あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL042BK)
巻き取り式ワイヤーでお好みの長さで使用できます。 3桁の暗証番号を設定可能。
直径(Φmm)ケーブルヘッド:約5.8 質量(g)約48 ワイヤー径(Φmm)約1.6 ワイヤー長さ(m)最大約:0.73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×72×21 色(本体)ブラック 取扱説明書あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オープン工業プラクリップ 10個入
エコ商品
自由にカスタマイズ。シールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして。書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示。しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる。卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK)
軽くておしゃれなカジュアルデザインです。 デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。 着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。 前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。 ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。 ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。 背面にはベルトループ付きです。
材質ナイロン 質量(g)約315 寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度 寸法(幅W×高さH)(mm)サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:230×125×190メイン収納部:200×90×175 取扱説明書なし ベルト長さ(cm)約68~115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。
仕様暗証番号桁数:4桁 質量(g)約49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×14×65 色(本体)ブラック 金具径(Φmm)U字型:約3 取扱説明書あり
1個
779 税込857
13日以内出荷

クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 落ち着いた雰囲気のレザー調。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
1冊
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。 全長(mm)120
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

オープン工業ペンスタンド
エコ商品
底面に特殊レザーストッパー付で安定感バツグンです。
質量(g)240 材質本体:再生ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×95×122 グリーン購入法適合
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善) 動画あり
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル2段階調節可能 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。 全長(mm)182 質量(g)220 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。 書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。 頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。 小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。 取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。 取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。 ※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本 材質(本体)スチール 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
4,998 税込5,498
欠品中

エスケイ工機バインダー
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しっかりした生地 側面ハンドル付き 容量:約151L
仕様キャリーサポーターなし 付属品なし 材質(表装)ポリエステル ブラック 容量(L)約151 撥水加工なし
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

アウトドアブランド「FIRST DOWN」の3WAYトートバックです。 水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。 水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。 パソコンだけでなくタブレット用ポケットも付いています。 ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。 両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。 背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。 <FIRST DOWN EX> 1990年代アメリカにてFIRST DOWNは誕生する。 その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRST DOWNを見かけるようになり、 その名が多くの人に知られることとなる。 そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRST DOWNが、 1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。 機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに 着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。 *TPUとは サーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。 ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。 加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
仕様キャリーサポーターあり 付属品ブランドネームリボン 材質(表装):ポリエステル1680D(TPUコーティング) ブラック 容量(L)約20 対応対応PCサイズ15.6インチワイド
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。 送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。 結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。 輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品結束バンド10本 材質ナイロン(ポケット部/PVC) サイズA4マチナシ 質量(g)70 内寸法(mm)350×265(A4サイズ収納) 外寸法(mm)360×275×5(ポケット部外寸)141×237(ポケット部内寸)133×215
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途建設業、製造業 形状ローカット 質量(g)440(26.0cm片足) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定合格品 材質(アッパー)合成皮革/革 機能耐油性/クッション性/軽量 材質(底部)合成ゴム(ハイパーV) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しっかりした生地 側面ハンドル付き 容量:約96L
仕様キャリーサポーターなし 付属品なし 材質(表装)ポリエステル ブラック 容量(L)約96 撥水加工なし
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)124 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・奥行(mm)181 有効内寸法・高さ(mm)105 有効内寸法・幅(mm)235
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIDISC電子メモパッド
エコ商品
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。 材質ABS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
仕様暗証番号桁数:4桁 付属品暗証番号リセットピン 材質(本体)スチール 質量(g)約490 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース有効:約42×70×31 内寸(幅W×高さH)(mm)U字型金具有効:約44×54 色(本体)ブラック 金具径(Φmm)U字型:約8 取扱説明書あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷