ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.05
幅(m)1
開口率(%)0.368
目開き(mm)0.077
エスコ品番EA952-250
質量(g)約43
線径(Φmm)0.04
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質シルク
仕様(繊度)21/27デニール
寸法(mm)1020×1000
メッシュ156/200
アズワン品番3-5148-01
開口率(%)29
目開き(μm)77
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.05
幅(m)1
開口率(%)0.368
目開き(mm)0.077
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA952-150
質量(g)約71
線径(Φmm)0.65
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.8/%
材質SUS316
厚さ(mm)0.1
線径(Φmm)0.05
メッシュ200
織り方平織
目開き(mm)0.077
電気・熱伝導性・加工性に優れています。
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。
こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
耐熱温度は-30~+90℃です。
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.077mm、(空間率)36.8%
材質SUS316
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.087mm、(空間率)46.9%
材質SUS304
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.04
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003513
アズワン品番67-4851-58
1枚
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520
アズワン品番67-4851-65
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
糸径(Φmm)Φ0.05/0.028
アズワン品番3-5146-10
粒子径(μm)(通過)12
1個
¥177,000
税込¥194,700
8日以内出荷
ビニロンメッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
1本(100m)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅200×長さ200mm
メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
色ベージュ
質量(g)129
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×223
1袋
¥839
税込¥923
3日以内出荷
エスコ品番EA952-100
質量(g)約58
線径(Φmm)0.1
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40
質量(g)約53
線径(Φmm)0.14
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
材質ステンレス
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ200#
目開き(μm)122
ビニロンメッシュ補強材。モルタル補強・剥落防止用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
1本(10m)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エスコ品番EA952-30
質量(g)約58
線径(Φmm)0.18
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでカーブもOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10
質量(g)約75
線径(Φmm)0.4
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
エスコ品番EA952-20
質量(g)約53
線径(Φmm)0.2
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。
オールステンレス製です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ