カテゴリ

  • バイク純正部品(1,086)
  • 制御機器(327)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 農業機械(68)
  • 安全標識(65)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • メカニカル部品(54)
  • 切削工具(46)
  • バイク部品(30)
  • 電気材料(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 医療(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 研磨材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定用品(8)
  • 家電(8)
  • 物流用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 縫製用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2010m」の検索結果

関連キーワード
2,182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災面(直接装着用) 2010M-HG 理研化学

    防災面(直接装着用) 2010M-HG

    理研化学(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
    レンズアクリル
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    ¥13,400~税込¥14,740~
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1巻(10m)
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ウレタンベルト オレンジ モノタロウ

    ウレタンベルト オレンジ

    モノタロウ(155件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
    用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
  • 麻酔カート 透明 C34-T2010M02B ブルー サカセ化学工業

    麻酔カート 透明 C34-T2010M02B ブルー

    サカセ化学工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    31日以内出荷
  • 麻酔カート ピーチ C34-T2010M02B ピーチ サカセ化学工業

    麻酔カート ピーチ C34-T2010M02B ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    31日以内出荷
  • 麻酔カート 透明 C34-T2010M02B ピーチ サカセ化学工業

    麻酔カート 透明 C34-T2010M02B ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    31日以内出荷
  • 麻酔カート ブルー C34-T2010M02B ブルー サカセ化学工業

    麻酔カート ブルー C34-T2010M02B ブルー

    サカセ化学工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    31日以内出荷
  • 麻酔カート ニュートラル C34-T2010M02B ブルー サカセ化学工業

    麻酔カート ニュートラル C34-T2010M02B ブルー

    サカセ化学工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    31日以内出荷
  • 麻酔カート ニュートラル C34-T2010M02B ピーチ サカセ化学工業

    麻酔カート ニュートラル C34-T2010M02B ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    31日以内出荷
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • プールボックス正方形(ノック無) 未来工業

    プールボックス正方形(ノック無)

    未来工業(7件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • ネオロン角ひも ノブカワ

    ネオロン角ひも

    ノブカワ(7件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
    材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 1MΩ 2010 5025M 1W VISHAY

    SMDレジスタ 1MΩ 2010 5025M 1W

    VISHAY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 1MoHM 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
    仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7081-45
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種別長方形(ノック無)材質樹脂
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差m6)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
    材質SUS304
  • コードプロテクター TRUSCO

    コードプロテクター

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(10m)
    当日出荷から翌日出荷
    屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
    用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)色黒/黄
  • ウルトラシール ADEKA

    ウルトラシール

    ADEKA(2件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(25m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
    用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤危険物の類別非危険物
  • 額縁 枠のみ 棹状 M2010 万丈

    額縁 枠のみ 棹状 M2010

    万丈
    ¥579税込¥637
    1本
    4日以内出荷
    DIY素材に!オリジナルフレームづくりに!お好きなサイズにカットして使えるフレーム枠材です。オリジナルのピクチャーシェルフやフレーム製作など、使い方は自由自在。その他、フレーム修理にもお使いいただけます。
    長さ(m)約1.2本体樹脂製
  • VW-2010ND-Mタイプ (マルチ) 明邦化学

    VW-2010ND-Mタイプ (マルチ)

    明邦化学
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    水抜きダクトを搭載しているので、ルアーを入れた状態で丸洗いが可能。仕切りが無いのでガッツリ詰め込める完全マルチタイプ。VW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055下段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/蓋/止具:ポリカーボネート寸法(mm)210×145×40色クリア備考ゲームベストにジャストサイズ
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛引亀甲 吉田隆

    亜鉛引亀甲

    吉田隆
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(30m)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18

    VISHAY
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 200mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • ギヤードモータ 富士変速機

    ギヤードモータ

    富士変速機(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷から15日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4