こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)10
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1/10回転](μm)5
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)3
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
汎用タイプです。
取付け、取外しが容易です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
センタリング機能があります。
シンプルな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
スマートなデザインで高い人気を誇るZⅡタイプミラーにミニサイズ(85mm)が新登場!。左右共通で使用可能
種別左右共通
取付ねじ10mm正ネジ
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8
適合ボス穴公差H8
センタリング機能あり
電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz
用途機器、システムの温度管理
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
汎用タイプです。
腐食雰囲気の悪環境などに適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
汎用タイプです。
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)47
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥6,698
税込¥7,368
17日以内出荷
プラスのスタンダードデスク US2専用脇机 A-3段袖タイプ。デスクと同じ高さで作業スペースと収納スペースを追加できます。A-3段袖タイプは中段、下段ともA4サイズ対応の引出しになります。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。引出しは全段ラッチ付き、オールロック機構搭載です。
付属品ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装
機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)720
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.55MB)
外寸法・奥行(mm)700
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
目量(mm)0.01
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1回転](μm)10
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(μm)3
関連資料(2.51MB)
指示誤差[1/10回転](μm)5
サービス分類校正
適合車種KAWASAKI、ZX 6 R (1995-1997)
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
関連キーワード
1
2
次へ