カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)

「209-123」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVガード ハウスボックス

    UVガード

    ハウスボックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。(F☆☆☆☆製品)。。「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。
    用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ主成分アクリル樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅色グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • 中継用端子台(スプリング式)260~262シリーズ ねじ付マウンティングフット ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260~262シリーズ ねじ付マウンティングフット

    ワゴジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅色グレー質量(g)1.749
  • ミドル削り71銀/オレ Lステー POSH Faith

    ミドル削り71銀/オレ Lステー

    POSH Faith
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2個)
    4日以内出荷
  • ミドルマシンド  銀/オレS球 POSH Faith

    ミドルマシンド 銀/オレS球

    POSH Faith
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • 18-8穴明ホテルパン 仔犬印(本間製作所)

    18-8穴明ホテルパン

    仔犬印(本間製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
  • T型カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    T型カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    平板カバー付の低価格型アルミシャーシです。 カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易で多用途なケースです。 内面は導通していますので、アースやグランドが取りやすくなっています。 コントローラー、スイッチボックス、タッチパネル操作機器、中継ボックス、真空管アンプシャーシなど様々な機器に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ,L=350  92059-1237 Kawasaki

    チューブ,L=350 92059-1237

    Kawasaki
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92059-1237
  • コンビKIT [22091230+22091231] HYPERPRO(ハイパープロ)

    コンビKIT [22091230+22091231]

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    63日以内出荷
    独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
    主な適合車種BMW R1100S 98-04
  • 中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1パック(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1パック(100個)ほか
    6日以内出荷から92日以内出荷
    色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1パック(100個)ほか
    6日以内出荷
    色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(50個)
    6日以内出荷から47日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • 中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台

    ワゴジャパン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付色グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10