カテゴリ
- 卓上消耗品(5)
- バイク部品(4)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
「209-132」の検索結果

フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ジャンパ用操作工具
ワゴジャパン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)30/1.181インチ質量(kg)23.3色ナチュラル高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.906インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.7(火災)燃焼性HB![D-MAX鮎 SS プロパックマーキング ダブルテーパーハリス3本イカリ キープ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74824000-260317-02.jpg)
D-MAX鮎 SS プロパックマーキング ダブルテーパーハリス3本イカリ キープ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷ハリスマーキング仕様で見やすいイカリ針の大容量徳用パック。ハリスに見やすいオレンジマーキングを施した事によりサカサ針へのハリスの取り付けが容易になった。脅威の貫通力SaqSas加工を施した「D-MAX鮎SS」を使用。ハリスは癖がつきにくいストレート収納。針:スピード、マルチ、キープ、エアースピード、パワーミニマム。ハリス:フロロハリス、ダブルテーパーハリス。入り数:3本イカリ 45本、4本イカリ 40本タイプダブルテーパーハリス3本イカリフックキツネ入数45
平鍬
相田合同工場¥6,398~税込¥7,038~1個(1本)翌々日出荷用途畑を耕したり、畝立てなどの土寄せ、草取りなどの際に材質刃:鋼、柄:自然木色ナチュラルウッド/ブラック/シルバー接合の状態打ち込み式(金具留め補強あり)
ベーカリー容器 Fパレ W
福助工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(1000枚)4日以内出荷から5日以内出荷多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。 浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。 内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)耐熱温度(℃)80電子レンジ×断熱性断熱性なし料理・シーンサンドイッチ![コンビKIT [22091320+22091321] HYPERPRO(ハイパープロ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18501762-210107-02.jpg)
コンビKIT [22091320+22091321]
HYPERPRO(ハイパープロ)¥48,980税込¥53,8781個63日以内出荷独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。主な適合車種HARLEY XL1200S SPORTSTER 96-03
ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45
brembo¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.B470.45。ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/CBR1000RR ABS 09-13 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 09-13。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット







![D-MAX鮎 SS プロパックマーキング ダブルテーパーハリス3本イカリ キープ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74824000-260317-02.jpg)




![コンビKIT [22091320+22091321] HYPERPRO(ハイパープロ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18501762-210107-02.jpg)