2,634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 動画あり
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質SUS F304 形状フランジ ねじの種類PTネジ 呼び圧力10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE トラスコ品番735-2310 全長(mm)58 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)12 規格【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm)100 アズワン品番61-3536-66
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM 使用温度範囲(℃)0~40 精度±2%F.S. 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力5K
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1789 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)95 幅(mm)416 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)186
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:85.3 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-6951-21
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:138.4mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:138.4 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7120-45
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷


SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7154-86
1個
19,980 税込21,978
欠品中

コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです。強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します。コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです 強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します スナップイン取り付けで優れた性能を発揮します テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEJ●動作周波数:50/60Hz●長さ:53mm●奥行き:29.99mm●高さ:79.38mm●寸法:53 x 29.99 x 79.38mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-17
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:85.9mm●寸法:132.8 x 38.9 x 85.9mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-18
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7130-52
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:45.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 45.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7127-01
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom Q 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 168.1mm 奥行き = 57.9mm 高さ = 52.6mm 寸法 = 168.1 x 57.9 x 52.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)170 幅(mm)85 高さ(mm)70 質量(g)826 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom MV 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 132.8mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 106.7mm 寸法 = 132.8 x 38.9 x 106.7mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)139 幅(mm)135 高さ(mm)55 質量(g)721 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom B 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 85.3mm 奥行き = 29.5mm 高さ = 71.4mm 寸法 = 85.3 x 29.5 x 71.4mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)90 幅(mm)85 高さ(mm)37 質量(g)202 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 1 シリーズ = Corcom SK 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 127.3mm 奥行き = 45.2mm 高さ = 57.2mm 寸法 = 127.3 x 45.2 x 57.2mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)150 幅(mm)67 高さ(mm)57 質量(g)584 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom R 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 132.8mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 106.7mm 寸法 = 132.8 x 38.9 x 106.7mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)139 幅(mm)135 高さ(mm)55 質量(g)659 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom T 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 138.4mm 奥行き = 55.4mm 高さ = 100.6mm 寸法 = 138.4 x 55.4 x 100.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm)130 幅(mm)100 質量(kg)1.006 高さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 使用温度範囲(℃)-50~214 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7836-99
1枚
490 税込539
翌日出荷

1枚
175 税込193
翌日出荷

1枚
135 税込149
翌日出荷