寸法(mm)37.5×25.0×73.5
質量(g)28
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式
内容量(mL)20
分類食品添加物
主成分1mL中ハッカ油1mL含有
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35
アズワン品番65-0468-25
使用期限4年
メーカー商品コード47885578
1本
¥859
税込¥928
欠品中
底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
材質PP
寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54
容量(mL)20
使用温度範囲0~100℃
1目盛(mL)10
アズワン品番30-1409-55
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
色赤
穴径(mm)8
容量(mL)20mL用
適合容量(mL)20
材質ゴム
TGK品番125-23-02-20
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
¥800
税込¥864
当日出荷
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用
毛丈(mm)20
穴径(Φmm)6.5
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。
成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5%
使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。
材質容器:スチール
寸法(mm)55×52×55
内容量(mL)20
保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。
引火点(℃)5
危険物の類別非危険物
絶縁抵抗1×109Ω以上
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
包装ブリスター
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック
標準使用量130~160g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20
本体寸法(mm)61×16×18
材質PFA
1本
¥3,930
税込¥4,323
6日以内出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-92
危険物の類別非危険物
1本
¥345
税込¥380
当日出荷
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
クッション専用の接着剤です。
NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。
カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。
主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチック
トラスコ品番440-3207
材質ウレタン樹脂
色乳白色
容量(mL)20
質量(g)50
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日
成分アクリル
指触乾燥時間(分)20~40
つやマット
鮮やかな色がよみがえる。
人にやさしいアートライン 油性マーカー用全12色。
アートライン油性マーカー、ロング ニブ マーカーの補充インキです。ペン芯ホルダーを外して補充してください。
適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50
寸法(mm)Φ34.5×61.3
質量(g)59
繰り返し・詰め替え対応
用途オイル、酸性液体等に
容量(mL)20
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)40
危険物の類別非危険物
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100
型式A8420-LL
容量(mL)20
品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
種別ナスフラスコ
容量(mL)20
摺合せ15/25
アズワン品番61-3622-36
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡
危険物の類別非危険物
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日
成分アクリル
指触乾燥時間(分)20~40
つやマット
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
容量(mL)20
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
クリーンルーム対応潤滑剤用
クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。
ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。
添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。
低発塵性
分子量の高い生成物の発生がない
蒸発量が低い
高潤滑性能
長寿命(効果が長い間維持します)
高温での安定性に非常に優れている
使用時の臭いの発生がない
ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
用途クリーンルーム内設備のメンテナンス
クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エスコ品番EA935K-4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥220
税込¥242
翌々日出荷
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
容量(mL)20
穴径(Φmm)11
全長(mm)79
1個
¥1,455
税込¥1,601
3日以内出荷
1組(25本)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1組(25本)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
透明
速乾
接着部分が目立たない透明タイプ
成分SBR系溶剤形
タイプ透明タイプ
包装ブリスター
粘度範囲(mPa・s)3500~5000
標準使用量150~200g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-0361-72
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワーク大面材、パーツ
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。
セット内容フラックス、ヤニなし半田付
危険物の類別非危険物
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。
モチーフを選ばない、強い接着力。ムラになりにくく、しっかりとしたノリのよさ。そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ消しの仕上がり。さらに重ね塗りや溶き方の濃淡、すぐれた耐水性を生かせば、個性の表現は思いのまま。タフでしなやかなアクリルガッシュは、すべての人の描きたい気持ちに応え、かぎりない創造力を触発します。
成分アクリル
タイプツヤ消し
乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
1箱(100個)
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
容量(mL)たて型パームセル 20セル用回転子
アズワン品番4-2349-18
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容量(mL)20
材質ゴム
穴径(Φmm)8
調合したインクの保存にお使いいただけます/調合したインクの保存にお使いいただけます
仕様キャップ:SAN
材質容器:ガラス
寸法(mm)50×50×33
容量(mL)20
質量(g)77
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
容量(mL)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ