カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
    • アーシング(2)
    • バッテリー取付部品(2)
    • 自動車用電線/コード(2)
  • 電気材料(135)
    • VCTF(16)
    • VCT(8)
    • KIV(7)
    • 可動用ケーブル(11)
    • 固定用ケーブル(48)
  • 作業工具(78)
  • 機構部品(33)
  • 制御機器(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 溶接用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sq」の検索結果

394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーシングケーブル(20sq) 清和工業アーシングケーブル(20sq)清和工業(64件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
54,980税込60,478
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC19.0sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
21,980税込24,178特価
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
インナーソケット 差込角19.0x対辺四角20mm NAC(長堀工業)インナーソケット 差込角19.0x対辺四角20mmNAC(長堀工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
差込角(mm)19二面幅(mm)20付属品ピン、リングトラスコ品番853-1117材質特殊鋼質量(g)420
ボンドケーブル(バッテリー連結線) Meltec(大自工業)ボンドケーブル(バッテリー連結線)Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護
用途バッテリー連結線タイプ大ポール
25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC25.4sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)25.4寸法D2(mm)50
装飾フック CLOVER(クローバ)装飾フックCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮
M20 特殊ミクロセル ジーエルサイエンスM20 特殊ミクロセルジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
マグネタップカール 長岡特殊電線マグネタップカール長岡特殊電線
9,298税込10,228
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線
23,980税込26,378
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
SUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7ASUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車など幅広い車種に対応します。耐摩耗性能に優れておりエンジン内部をしっかりと保護します。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
インナーソケット 差込角25.4x対辺四角20mm NAC(長堀工業)インナーソケット 差込角25.4x対辺四角20mmNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
差込角(mm)25.4二面幅(mm)20付属品ピン、リングトラスコ品番853-1200材質特殊鋼質量(g)650
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ20-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ20-500三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,299税込2,529
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:20寸法B21寸法C12寸法H15締付ねじM5寸法W30
96ディープウェルプレート DWシリーズ BIO-BIK96ディープウェルプレート DWシリーズBIO-BIK
40,980税込45,078
1箱(2箱×25個)
6日以内出荷
サンプルの保存や培養に使用できます。
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
34,980税込38,478
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
19,980税込21,978
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
リアスポイラー (B4) MAZDA(マツダ)リアスポイラー (B4)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (E040) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (E040)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RR.SPOILOR MAZDA(マツダ)RR.SPOILORMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (D042) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (D042)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
SPOILER REAR (E0) MAZDA(マツダ)SPOILER REAR (E0)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (E041) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (E041)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (D064) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (D064)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (B617) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (B617)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ELECTRIC FLEX MIRROR MAZDA(マツダ)ELECTRIC FLEX MIRRORMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
FENDER PROTECTOR (B4) MAZDA(マツダ)FENDER PROTECTOR (B4)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ20-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ20-600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,508税込2,759
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:5.5、□A:20寸法F30寸法G42寸法B19寸法C20寸法H21.5寸法W52寸法K10.5
チップ XGR63-QBN タンガロイチップ XGR63-QBNタンガロイ
17,980税込19,778
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BX360RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
HKIV 2.0SQ 品川電線HKIV 2.0SQ品川電線
25,980税込28,578
1本(200m)
5日以内出荷から8日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)2
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
25,980税込28,578
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
22,980税込25,278
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000