カテゴリ

  • 卓上消耗品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「210h-18」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • EBM 18-10 冷麺器「プレーン」L Φ210×H75 EBM(江部松商事)

    EBM 18-10 冷麺器「プレーン」L Φ210×H75

    EBM(江部松商事)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質18-10ステンレス内径(Φmm)×内深さ(mm)210×75
  • 紙粘着テープ H210 ニチバン

    紙粘着テープ H210

    ニチバン
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
    色白テープ長さ(m)18
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • かくれん棒16色セット 建築の友

    かくれん棒16色セット

    建築の友(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(16色)
    当日出荷
    フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
    用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。セット内容16色(各1本)色カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶)質量(g)152(1本6g)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18危険物の類別非危険物
  • 園芸用計量注入器ロング BOLL

    園芸用計量注入器ロング

    BOLL(10件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    農薬の希釈に便利
    材質ポリプロピレン1目盛(mL)0.5
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • 中皿付工具箱(防滴構造) エスコ

    中皿付工具箱(防滴構造)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    欠品中
    中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
    仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りあり
  • [ステンレス製]裁ちばさみ エスコ

    [ステンレス製]裁ちばさみ

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    当日出荷
    刃部に20mmギザ刃付で、薄い布も逃さずにカットします。キャップ付で、安全に収納可能です。日本製。
    エスコ品番EA540B-30質量(g)119刃長(mm)85本体寸法(mm)210×78×18(H)板厚(mm)3材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
  • AT-BRKT-J24 アライドテレシス

    AT-BRKT-J24

    アライドテレシス
    ¥7,998税込¥8,798
    1式
    当日出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
    対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230-10GP、AT-x230-18GT、AT-x230-18GP、AT-x230-28GT、AT-x230-28GP、AT-SH230-18GT、AT-SH230-28GT、AT-SH230-10GP、AT-SH230-18GP、AT-SH230-28GP、8948XL-70、8948XL、8748SL、8724SL、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050Vアズワン品番64-3711-68
  • プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO

    プロテクターツールケース用緩衝ウレタン

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
    材質ウレタン
  • 石膏ボード用ロールカッター エスコ

    石膏ボード用ロールカッター

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
    仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm
  • DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコ

    DC18V/250mm チェーンソー 充電式

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1台
    翌日出荷
    家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
    仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
  • トリマーセット エスコ

    トリマーセット

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付。 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です。
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ

    [充電式] 作業灯・本体/LED

    エスコ
    ¥57,100税込¥62,810
    1個
    翌日出荷
    最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
    付属品収納バッグ仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ質量(kg)8.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3電源電圧(V)100保護等級IP55光色白色明るさ(最大)4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 関孫六 なめらかわさびおろし器 貝印

    関孫六 なめらかわさびおろし器

    貝印(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ハーフエッチングによる細かい目立てで滑らかできめの細かいわさびがおろせるわさび専用おろし器。
    材質刃/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂質量(g)73寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)98×210×18TKG品番9-0524-1201
  • 立体盛込 扇(二段) 用美(ヤマコー)

    立体盛込 扇(二段)

    用美(ヤマコー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    欠品中
    材質スプルス材寸法(mm)ベース:280×210×H18、段板:375×108×H15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×105TKG品番9-2166-0101
  • cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取) cotta

    cotta オーバルフィナンシェ型 (8個取)

    cotta
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    ぷっくりとしたフォルムのcottaオリジナルオーバルフィナンシェ型です。フィナンシェが一度に8個焼けます。型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。型に深さがあって厚めに焼けるので、焼き上がりはパリッと。冷めるとしっとりとした満足感のある食べ応え◎。1個当たり、25g程度生地を入れて焼き上げます。
    仕様食洗機:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可材質スチールにシリコン加工寸法(mm)80×50(70×40)×H18外寸(mm)300×210×H18品名・タイプフィナンシェ
  • 18-0ケーキバット A4 クローバー(大屋製作所)

    18-0ケーキバット A4

    クローバー(大屋製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)297×210×18TKG品番9-0140-0105TKG品番(2017)6-0138-0105商品タイプバット
  • 10.6インチタブレット汎用プレーンケース ナカバヤシ
    ブラック
    ブルー

    10.6インチタブレット汎用プレーンケース

    ナカバヤシ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。
    材質ナイロン、ポリエステル、ラバー質量(g)115タイプスリーブ・ポーチ型対応機種iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×18RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×10
  • 振り分けサイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

    振り分けサイドバッグ

    HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・素材:1680Dポリエステル。・左右セット
    用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい材質1680Dポリエステル
  • 4Port 4K HDMI 分配延長器セット ATEN

    4Port 4K HDMI 分配延長器セット

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40m。トランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載。PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要。EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示。単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
    付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/hスイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
  • COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚 ナカバヤシ

    COC/IJ用紙/マット紙XG2/厚手/100枚

    ナカバヤシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊
    4日以内出荷
    FSC認証認定FSC認証番号C018024
  • Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ

    Surface Pro7用衝撃吸収ケース

    ナカバヤシ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)、PU、ポリエステル色ブラック本体質量(g)約395対応機種Surface Pro7、 Pro6、Pro2017、Pro4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×18×305
  • ブック&タブレットスタンド パープル デビカ

    ブック&タブレットスタンド パープル

    デビカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質【本体】ABS、【アームピン】PC色パープル質量(g)277(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
  • ステンレスポット 本体 AG(赤川器物製作所)

    ステンレスポット 本体

    AG(赤川器物製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • チタン丸型プレート フラット AG(赤川器物製作所)

    チタン丸型プレート フラット

    AG(赤川器物製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サビにくいため、長くお使いいただけます。、塩化物や酸などの耐食性に優れています。、鉄の約4割軽く、手や腕への負担が少なくなります。、人体にも無害。金属アレルギーの方でも安心です。、熱伝導が高く、熱容量も小さい。、金属加工の街、新潟県燕市製造。日本製です。
  • P/200/210用バネ アルスコーポレーション

    P/200/210用バネ

    アルスコーポレーション
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
    P/200/210用のバネです。
    仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:P-18/4、P-18H/4、200B/4、210DX/4Y-15/4アズワン品番68-0769-87
  • カーブストロー 福井クラフト

    カーブストロー

    福井クラフト
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • P/200/210/Y用ロールピン アルスコーポレーション

    P/200/210/Y用ロールピン

    アルスコーポレーション
    ¥83税込¥91
    1個
    5日以内出荷
    P/200/210/Y用のロールピンです。
    仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15アズワン品番68-0769-85
  • ブック&タブレットスタンド アイボリーN デビカ

    ブック&タブレットスタンド アイボリーN

    デビカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ABS アームピン:PC色アイボリーN質量(g)277(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
  • 白木長角皿 テスク

    白木長角皿

    テスク
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ME888 MARATHON METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON

    METZELER(メッツラー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    7日以内出荷
    タイヤサイズ210/40R18M/CTL 73Hタイヤ幅(mm)80リム径(inch)10偏平率(%)80
  • ヒツパリバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒツパリバネ図解NoMRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.6、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.3、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.3、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.34、MRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.18、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.3、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.34、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.34、MHL352 電装品部品_No.31、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.34、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.6、BSW-210-K レバー部品_No.28、MHL352 走行クラッチレバー、ブレーキレバー部品_No.8、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.18、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.3、BSW-210-M レバー部品_No.28
  • ミカヅキリンク BIGM(丸山製作所)

    ミカヅキリンク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ミカヅキリンク図解NoHNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.7、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.7、HNJ-1250S ハンドル、ワイヤ部品_No.8、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.28、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.7、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.8、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.28、BSW-210-K レバー部品_No.18、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.16、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.7、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.28、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.7、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.28、MRS75-501 ポンプレバー部品_No.1、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.28、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.28、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.16、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.28、BSW-210-M レバー部品_No.18、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.28、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.28、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.9、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.28、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.9、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.9、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.7、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.9、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.16、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.4、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.4、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.16、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.9、MRS75-503 ポンプレバー部品_No.1、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.9
  • トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P) カナテクス

    トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P)

    カナテクス
    ¥8,775税込¥9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)適合メーカートヨタ/ダイハツ
  • ガス検知管 136H 臭化メチル 136シリーズ ガステック

    ガス検知管 136H 臭化メチル 136シリーズ

    ガステック
    ¥10,680~税込¥11,748~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
    仕様検知管名:136H 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:14~210ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:18~270ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:24~360ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:10~600ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:薫蒸対象ガス1.2-ジブロモエタン/ブロモクロロメタン/臭化n-ブチル/臭化メチル
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36

    FACOM
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。 J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
    用途ラチェット+ソケットセット