カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
- 自動車純正部品(191)
- 切削工具(75)
- 制御機器(64)
- メカニカル部品(45)
- 防災用品(30)
- 自動車補修部品(29)
- 農業機械(29)
- オフィス家具(28)
- 科学研究・開発用品(28)
- バイク純正部品(26)
- パソコン/周辺機器(23)
- 作業工具(20)
- 機構部品(19)
- 作業服(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 梱包用品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 物流用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- トラック純正部品(10)
- 測定用品(8)
- 保管用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- バイク部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 空圧工具(6)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 介護用品(5)
- カー用品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 縫製用品(4)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(200)
- ホンダ(89)
- CKD(88)
- ニッサン(47)
- MAZDA(マツダ)(39)
- スバル(26)
- CAPTAIN STAG(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- イトーキ(21)
- 廣杉計器(21)
- 旭精工(16)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イスカル(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- MOXA(7)
- テグテックジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
「210t」の検索結果

ドリンク・ビオ D-210T
アスベル¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷フィルター付きでお茶づくりや水出しコーヒーにぴったりのピッチャーです。たっぷり入る2L容量。パッキン付きの完全密封だから、縦向きでも横向きでも使用可能。嬉しい耐熱仕様で、麦茶などの煮出しも可能。洗いやすいシンプルな広口形状の冷水筒です。
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, MJD210T4G
onsemi¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -25 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 12.5 W●最小DC電流ゲイン : 45●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 40 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 8 V●最大動作周波数 : 10 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
Intel(インテル)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Intel Ethernet Server Adapter I210-T1仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
フライス 金型用インサート LPKT05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
フライス 金型用インサート LPHW05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6533寸法S(mm)2.54材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットツールトレイ
SK11(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
フライス 金型用インサート LPKW05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHT05T210TR
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11トラスコ品番430-2719寸法S(mm)2.54材種F40M寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
アイスノン ネッククーラー
アイスノン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が、首もとの熱を吸収するネックリングです。内容物が溶けたら、冷蔵庫など18℃以下の環境に置くことで、再び固まり冷たさが復活します。結露しにくく、首や衣類が濡れにくい仕様です。くり返し使用できます。暑い季節の通勤・通学やおでかけ、お散歩に。料理や掃除などの家事のときにも。*冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。用途暑い季節の熱中対策材質本体素材:熱可塑性ポリウレタン色アイスグレー
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Tスロットナット(角型)
ニューストロング販売(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
ポケットブック<ノビータ>A4S
コクヨ¥509税込¥5601冊当日出荷クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです 書類を大量に入れるのに便利な8+2ポケットタイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット2つと20枚収容できる中ポケットが8つついています 中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付 収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計 書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)309外幅寸法(mm)245背幅(mm)8~20ポケット数表紙ポケット2 中ポケット8紙質表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%
ツイストロックソケットホルダ
SK11(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
スリーシートT型(低面圧用)
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から6日以内出荷S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000色(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
FS ステンレスヘアライン テープ付
光(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付色無地
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から6日以内出荷ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
Tスロットナット
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
スタッキングパーツコンテナ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻当日出荷から3日以内出荷用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC)
CONTEC(コンテック)¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。動作温度範囲(℃)-20~70
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
Tスロットナット 貫通品
ニューストロング販売¥469税込¥5161個当日出荷ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC)
CONTEC(コンテック)¥519,800税込¥571,7801個5日以内出荷小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
TEFEN PP締込継手 オスチーズ
アズワン¥1,150税込¥1,2651個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
...