カテゴリ

  • 農業機械(111)
  • 切削工具(109)
  • 制御機器(103)
  • メカニカル部品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • バイク部品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 測定用品(40)
  • 作業工具(30)
  • 機構部品(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 研磨材(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 安全標識(16)
  • 縫製用品(16)
  • 事務用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 食品・飲料(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 電動工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 医療(8)
  • 作業服(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 塗料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「211-4」の検索結果

関連キーワード
1,033件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 互換インク ブラザー対応 LC211 4パック PPC

    互換インク ブラザー対応 LC211 4パック

    PPC
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    種別互換品4色パック適合機種メーカーブラザー対応機種DCP-J968N、DCP-J963N、DCP-J767N、DCP-J762N、DCP-J567N、DCP-J562N、MFC-J887N、MFC-J880N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J990DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J730DN/DWN純正品番LC211-4PK
  • 炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK

    炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個

    東亜DKK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用
  • ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いソケット ステンレス製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(878件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂(21件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    819税込901
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 純正インクカートリッジ brother LC211 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC211

    brother(ブラザー)(72件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(4個)
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 036
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(23件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/生地) 大阪魂

    六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/生地)

    大阪魂(13件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂

    六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)

    大阪魂(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別-材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ

    ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)

    カンペハピオ(41件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(14L)
    当日出荷から10日以内出荷
    [幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
    用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(30個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • 小形ロッカースイッチ A8L Aratas(旧:omron)

    小形ロッカースイッチ A8L

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
  • ゴムパッキン カクダイ

    ゴムパッキン

    カクダイ(21件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
  • コンデンサーブラシW型 TRUSCO

    コンデンサーブラシW型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
  • リーダー スパイラル綿棒 日進医療器

    リーダー スパイラル綿棒

    日進医療器(5件のレビュー)
    159税込175
    1個(200本)
    当日出荷
    コットン100%の綿球使用。 綿球部の凸凹が汚れをしっかりキャッチします。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
    材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状スパイラル型全長(mm)76.5±1.5タイプ両綿球径(Φmm)4.7±0.2
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • 六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換

    エコリカ(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4個)
    当日出荷
    brother(ブラザー)用 LC211シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 026
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(3件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]

    カード立て L型

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
    材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
  • カーテンリングランナー サクセス

    カーテンリングランナー

    サクセス
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 伸びるクリシャワー+ クリタック

    伸びるクリシャワー+

    クリタック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ジャバラが伸びてお掃除快適!ジャバラが伸縮、さらにノズルの向きが360度変えられるのでとても便利です。レバー操作でシャワーとストレートの切替がカンタンにできます。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、キャップ・ノズル・キャップリング/スチロール樹脂、ジョイントリング・ジャバラリング/ABS樹脂、インナーリング・ジャバラ/ポリプロピレン、レバー・切替ドラム/ポリアセタール、O・リング/ニトリルゴム水温(℃)50以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
...