82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)81.5 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様直径 = 4.2mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 75 mmシャンクサイズ = 4.2mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 43mmポイントアングル = 118°DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
1箱(10個)
3,170 税込3,487
6日以内出荷

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。 厚さ#4000 シルバー 特性耐UV 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミ サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:21305-15。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TW125 84-。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール
適合TW125 98-01に適合 材質スチール 歯数15T チェーンサイズ428
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。 厚さ#3000 ブルー 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミ サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:21305-14。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TW225 02-06。ヤマハ[YAMAHA] TW200 87-01。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:428。材質[素材]:スチール
適合TW125 98-01に適合 材質スチール 歯数14T チェーンサイズ428
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
1個ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)











1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2130) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル 213-0516.96-00100
エコ商品
アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器 材質アルミ合金 仕上アルマイト仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ハンドル 213-0513型
エコ商品
アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器 材質アルミ合金 仕上アルマイト仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
L170 P160 仕上アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
仕上アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。・人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
L517 P500 仕上アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ハンドル 213-0515型
アルミ合金製のデザインハンドルです。人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器 材質アルミ合金 仕上アルマイト仕上
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
L138 P128 仕上アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
L122 P112 仕上アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷