カテゴリ

  • 農業機械(179)
  • 制御機器(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 作業工具(63)
  • バイク部品(52)
  • 自動車純正部品(48)
  • 機構部品(44)
  • 自動車補修部品(33)
  • メカニカル部品(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 切削工具(27)
  • 電気材料(19)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(7)
  • 住設機器(6)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-6s」の検索結果

関連キーワード
862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    22-6S [CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-1幅(mm)12.5全長(mm)31種類裸圧着端子端子形状角形
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

    ニチフ
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    869税込956
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ
  • スクーター用ドライブベルト RK JAPAN

    スクーター用ドライブベルト

    RK JAPAN(82件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • JIS安全標識(警告)(ヨコ) 日本緑十字社

    JIS安全標識(警告)(ヨコ)

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1取付方式穴4
  • 裸圧着端子CB型 TRUSCO

    裸圧着端子CB型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様CB形材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキシルバー種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
  • ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所

    ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)

    サカタ製作所(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(75個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
    パッキンフェルト+防水材
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 消費税電卓S Asmix(アスカ)

    消費税電卓S

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    新消費税に対応! 消費税ラクラク切替電卓スライドスイッチで税率設定がとっても簡単。 現在設定されている税率が液晶画面に表示されます(画面左上) 大型液晶画面を採用 桁下げキーメモリー機能2電源小数桁指定GT機能ラウンドスイッチ
    仕様税率設定対応、早打ち対応サイズS質量(g)110(内蔵電池含む)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×145×29(突起部含まず)
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバー(円錐先丸型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(円錐先丸型)

    ニコルソン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円錐先丸型
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
  • 低圧開閉器用裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
  • ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG

    ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色

    ATG
    859税込945
    1双
    当日出荷
    特殊コーティングにより、油や水のある作業で安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減します。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより蒸れを抑えます。軽量で薄く、軽快な作業性を誇り、指先感覚に優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。材質繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリルゴム厚さ(mm)0.7パープル/ブラック規格3111X(EN388 2016)対応すべり止め:あり
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    12税込13
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬ロータリーバー(楕円型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(楕円型)

    ニコルソン
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状楕円型
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    939税込1,033
    1箱(10個)
    当日出荷
    シリーズHIF3B最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2226SCC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2226SCC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    欠品中
    シリーズA1動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
  • (52226)サークリップ ホンダ

    (52226)サークリップ

    ホンダ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    719税込791
    1箱(10個)
    欠品中
    シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 小判皿(詩緒里) スリーライン

    小判皿(詩緒里)

    スリーライン
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
    用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • スペシャルグレード 筋引 WUSTHOF(ヴォストフ)

    スペシャルグレード 筋引

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
  • スペシャルグレード 牛刀 WUSTHOF(ヴォストフ)

    スペシャルグレード 牛刀

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
  • 物干金物・クーラー用インサート付属品 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    物干金物・クーラー用インサート付属品

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    43税込47
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス製
  • 液晶ポケットラジオ オーム電機

    液晶ポケットラジオ

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。 液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。 電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。 FMロッドアンテナ。モノラル受信。
    付属品イヤホン、保証書付取扱説明書ホワイト電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)本体質量(g)76(電池別)標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×21(突起物含まず)
  • 裸圧着端子パック R形(5P) ニチフ

    裸圧着端子パック R形(5P)

    ニチフ
    11,980税込13,178
    1セット(10パック)
    当日出荷から翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン

    スクラブ 兼用 半袖

    住商モンブラン
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ
    混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材ソフトラチネ性別男女兼用
  • ブレーキレバー CAR226S 右:レボシフト対応 左:ノーマル シルバー アライ制動器材

    ブレーキレバー CAR226S 右:レボシフト対応 左:ノーマル シルバー

    アライ制動器材
    499税込549
    1ペア
    4日以内出荷
    左側は従来のCAR220と共通で、右側のレバー長のみ変更したものです。シフターの種類は特に制約は有りません。
    シルバー
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    87,980税込96,778
    1パック(15000個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12
  • 飯丼(志野) スリーライン

    飯丼(志野)

    スリーライン
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
    用途外食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式ステンコネクタ

    日本シーム工業
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 飯丼(詩緒里) スリーライン

    飯丼(詩緒里)

    スリーライン
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
    用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
関連キーワード
...
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
"22-6s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷