カテゴリ
- 農業機械(179)
- 制御機器(67)
- 作業工具(53)
- バイク部品(52)
- 機構部品(44)
- 自動車補修部品(32)
- 切削工具(23)
- メカニカル部品(17)
- 電気材料(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 物流用品(9)
- 家電(7)
- 住設機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- オフィス家具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 研磨材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(177)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- SUS(エスユーエス)(27)
- brembo(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 日東工業(13)
- FPC(9)
- KITO(キトー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- スーパーツール(7)
- イスカル(6)
- TRUSCO(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- コクヨ(5)
- TDK(5)
- ニチフ(5)
- テンパール工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「22-6s」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色
ATG¥859税込¥9451双当日出荷特殊コーティングにより、油や水のある作業で安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減します。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより蒸れを抑えます。軽量で薄く、軽快な作業性を誇り、指先感覚に優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。材質繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリルゴム厚さ(mm)0.7色パープル/ブラック規格3111X(EN388 2016)対応すべり止め:あり
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
小判皿(詩緒里)
スリーライン¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
スペシャルグレード 筋引
WUSTHOF(ヴォストフ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
スペシャルグレード 牛刀
WUSTHOF(ヴォストフ)¥25,880~税込¥28,468~1個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
液晶ポケットラジオ
オーム電機(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。 液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。 電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。 FMロッドアンテナ。モノラル受信。付属品イヤホン、保証書付取扱説明書色ホワイト電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)本体質量(g)76(電池別)標準持続時間(h)(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×21(突起物含まず)
スクラブ 兼用 半袖
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ラインを効かせたスクラブはフロントジップで着脱スムーズ混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材ソフトラチネ性別男女兼用
ブレーキレバー CAR226S 右:レボシフト対応 左:ノーマル シルバー
アライ制動器材¥499税込¥5491ペア4日以内出荷左側は従来のCAR220と共通で、右側のレバー長のみ変更したものです。シフターの種類は特に制約は有りません。色シルバー
飯丼(志野)
スリーライン¥569~税込¥626~1個5日以内出荷1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。用途外食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12
飯丼(詩緒里)
スリーライン¥659~税込¥725~1個5日以内出荷色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
メンズスラックス 252
KAZEN¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷風合いと肌触りにこだわったスラックス。ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付股下(cm)90(フリー)生地アレニエ
自転車用両立スタンド(ワイドサイズ)
昭和インダストリーズ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。用途軽快車用色マルチコーティング
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥33,980~税込¥37,378~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
ラジエーター
信林オートモーティブ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途ラジエーター
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷圧着式 高密度多芯型形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
...




![22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920237-180219-02.jpg)