カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「2201-1201」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から38日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷から46日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)ワゴジャパン
139税込153
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
整流キャップ(M24×1.0) TOTO整流キャップ(M24×1.0)TOTO
669税込736
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
MLV バケーション グラス TKGMLV バケーション グラスTKG
3,998税込4,398
1セット(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ハッピーな休暇を楽しんでください。
材質ハイグレードポリカーボネイト品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110食器洗浄機業務用または家庭用
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★ファクシミリRICOH FAX 5520RICOH MP CW1201RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタルフルカラー複合機imagio MP C1500imagio MP C1600imagio MP C1800imagio MP C2200imagio MP C2201imagio MP C2500imagio MP C2801imagio MP C2802imagio MP C3000imagio MP C3301imagio MP C3302imagio MP C3500imagio MP C3500itimagio MP C4000imagio MP C4000itimagio MP C4001imagio MP C4001itimagio MP C4002imagio MP C4500imagio MP C4500itimagio MP C4510e1imagio MP C5000imagio MP C5000itimagio MP C5001imagio MP C5001itimagio MP C5002imagio MP C6000imagio MP C6001imagio MP C7500imagio MP C7501imagio Neo C200imagio Neo C245 (オプション対応)imagio Neo C246imagio Neo C285imagio Neo C325 (オプション対応)imagio Neo C325it (オプション対応)imagio Neo C355imagio Neo C355itimagio Neo C380 (オプション対応)imagio Neo C385 (オプション対応)imagio Neo C385it (オプション対応)imagio Neo C455imagio Neo C455itimagio Neo C600imagio Neo C600ProRICOH IM C2000RICOH IM C2010RICOH IM C2500RICOH IM C2510RICOH IM C300RICOH IM C3000RICOH IM C3010RICOH IM C3500RICOH IM C3510RICOH IM C4500RICOH IM C5500RICOH IM C5510RICOH IM C6000RICOH IM C6010RICOH IM C6500RICOH IM C8000RICOH MP C1803RICOH MP C2503RICOH MP C2504 (オプション対応)RICOH MP C3003RICOH MP C3004 (オプション対応)RICOH MP C3004RC (オプション対応)RICOH MP C306RICOH MP C307 (オプション対応)RICOH MP C3503RICOH MP C3504 (オプション対応)RICOH MP C4503RICOH MP C4504 (オプション対応)RICOH MP C4504RC (オプション対応)RICOH MP C5503RICOH MP C5504 (オプション対応)RICOH MP C6003RICOH MP C6004 (オプション対応)RICOH MP C6502RICOH MP C6503 (オプション対応)RICOH MP C8002RICOH MP C8003 (オプション対応)★デジタルモノクロ複合機imagio MP 1100imagio MP 1300imagio MP 1350imagio MP 1600imagio MP 2550imagio MP 2552imagio MP 3350imagio MP 3352imagio MP 4000imagio MP 4002imagio MP 5000imagio MP 5002imagio MP 6000imagio MP 6001imagio MP 6001GPimagio MP 6002imagio MP 6002GPimagio MP 7500imagio MP 7501imagio MP 7502imagio MP 8000imagio MP 9000imagio MP 9001imagio MP 9002imagio Neo 1050Pro (オプション対応)imagio Neo 135imagio Neo 165imagio Neo 221 (オプション対応)imagio Neo 250imagio Neo 271 (オプション対応)imagio Neo 300imagio Neo 351 (オプション対応)imagio Neo 352 (オプション対応)imagio Neo 353imagio Neo 451 (オプション対応)imagio Neo 452 (オプション対応)imagio Neo 453imagio Neo 600imagio Neo 601 (オプション対応)imagio Neo 750imagio Neo 751 (オプション対応)imagio Neo 752imagio Neo 753imagio Neo 900Pro (オプション対応)RICOH IM 430FRICOH IM 7000RICOH MP 1301RICOH MP 1601RICOH MP 2553RICOH MP 2554RICOH MP 2555 (オプション対応)RICOH MP 305+SPFRICOH MP 3353RICOH MP 3554RICOH MP 3555 (オプション対応)RICOH MP 401 SPFRICOH MP 4054RICOH MP 4055 (オプション対応)RICOH MP 5054RICOH MP 5055 (オプション対応)RICOH MP 6054RICOH MP 6055 (オプション対応)RICOH MP 6503 (オプション対応)RICOH MP 7503 (オプション対応)RICOH MP 9003 (オプション対応)RICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★デジタル広幅複合機imagio MP W2400imagio MP W2401imagio MP W3600imagio MP W3601imagio MP W4000imagio MP W4001imagio MP W5100imagio MP W5100imagio MP W7140imagio MP W7140imagio Neo W400 (オプション対応)imagio Neo W7050シリーズRICOH MP CW1200RICOH MP CW1201RICOH MP CW2200RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★再生機(リコンディショニング機)imagio MP 2550RCimagio MP 3350RCimagio MP 4000RCimagio MP 5000RCimagio MP 6000RCimagio MP 6001RCimagio MP 7500RCimagio MP 7501RCimagio MP C2500RCimagio MP C2800RCimagio MP C2801RCimagio MP C3500RCimagio MP C4000RCimagio MP C4001RCimagio MP C6000RCimagio Neo 250RCimagio Neo 300RCimagio Neo 453RCRICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★プロジェクターIPSiO PJ WX5350NRICOH PJ WX5361NRICOH PJ X5371Nなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12022 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12022イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90B35H20質量(g)330タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12022T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12022Tイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A90B35L8H20タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G25.5J10P48K16N14QM12×1.75-35LM22耐荷重(N)7400RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12122 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12122イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90B35H20質量(g)330タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12122T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12122Tイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A90B35L8H20タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G25.5J10P48K16N14QM12×1.75-35LM22耐荷重(N)7400RoHS指令(10物質対応)対応
Susumu Co SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-101-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-101-D進工業
409税込450
1袋(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750WXP POWER
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて
仕様●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) )寸法(mm)254×101.6×41.9質量(kg)1.35湿度(%RH)5~95(無結露)出力電圧(V)DC12出力電流(A)62.5精度(%)±1(Initial Set)取付け方法シャーシマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical)安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA入力電流(A)60最大出力電力(W)750(Nom)、900(Peak)過電圧保護115~140%効率0.9漏れ電流(μA)80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H)保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7221-48電力密度11.7W/in3過負荷保護110~150% I nom待機時間Min10ms動作温度範囲(℃)-40~+70リップルノイズMax1.5% pk-pk、0.5(Typical)入力電力(W)Max1(No Load)パッケージカバー付スイッチング周波数(kHz)65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter)ロードレギュレーションMax±1%、0.2%(Typical)ラインレギュレーションMax±0.5%医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)AC80~264、AC115/230(Typical)出力数1遅延時間(秒)Max2、1(Typical)[起動]
組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032アズワン品番65-7221-53
Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L + 右 サブフレーム R1200 GS LC | U201-1901DX UnitGarage (ユニットガレージ)Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L + 右 サブフレーム R1200 GS LC | U201-1901DXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS ADV LC R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad
Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム R1200 GS LC | U201-1901SX UnitGarage (ユニットガレージ)Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L + 左 サブフレーム R1200 GS LC | U201-1901SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS ADV LC R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad