材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)15
寸法D(mm)35
寸法B(mm)14
アズワン品番64-7974-48
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
備考-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7076
アズワン品番65-7851-12
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
フランジフランジ無
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)35
幅B(mm)14
番号【NSK】2202
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)15
取付関係寸法(最小da)(mm)19
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)31
呼び番号2202
取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6
基本定格荷重Cr(N)7800
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)35
幅B(mm)14
番号【NSK】2202C3
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)15
取付関係寸法(最小da)(mm)19
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)31
呼び番号2202
取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6
基本定格荷重Cr(N)7800
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 15 mm と外径 35 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1889
アズワン品番65-7957-55
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)15
番号【NSK名番】52202
寸法r(mm)最小0.6
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)17
寸法T1(mm)22
寸法T2(mm)13.5
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)32
呼び番号52202
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
主な適合純正品番93306-20222
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-09812-226-0・1-09812-226
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
規格T1.6
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.92MB)
図解NoMBS266 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS247V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、MBS326 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、BCS263RS 本体 背負枠部品_No.3、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、GKBS2702 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.3、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.4、MLBS2700 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS279 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MBS247VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、BCS26CSN-1 本体 背負枠部品 ベアリングケース_No.3、MBS268 エンジン ハンドルなど
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
規格NF309
部品名称ベアリング NF309
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.43MB) 展開図34(1.43MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoBSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.21、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.20、MS2210 -A 本体部品_No.20、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.19、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.18、MS2202 本体部品_No.21、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.20、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.20、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.21、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.21、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.16、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.20、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.20、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.20、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.20など
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)【保持器】鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7090
アズワン品番65-7948-39
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8197
アズワン品番65-7932-04
1個
¥689,800
税込¥758,780
欠品中
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:100 D:180 B:34
アズワン品番64-7975-20
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearing。Its aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespan。It also keeps noise levels low。Plus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease life。This deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricated。This eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working order。What is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642
アズワン品番65-7923-33
1個
¥619,800
税込¥681,780
欠品中
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS
使用可能温度範囲-10~180℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE
使用可能温度範囲-30~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ