カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 自動車純正部品(140)
  • 制御機器(127)
  • メカニカル部品(100)
  • バイク純正部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • バイク部品(22)
  • 電気材料(20)
  • 機構部品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「222b」の検索結果

917件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 93317-222B2 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93317-222B2YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
859税込945
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:22寸法A(mm)25.8適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)22キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)22.2寸法A25.8RoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222BSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
アジャスタブルシフトペダル ブラック SNG222B モートーンアジャスタブルシフトペダル ブラック SNG222Bモートーン
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SNG222B販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:CNC削り出し備考:空冷モデル用
材質アルミブラック備考空冷モデル用製法CNC削り出し入数1個
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFR1C222B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFR1C222BPanasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
5日以内出荷
電圧(V)16dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFR1C222B Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, EEUFR1C222BPanasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
電圧(V)16dc静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222BSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなしシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222B SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222BSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(M5) M5ねじねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222B) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222B)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA222B) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA222B)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付弁形式(2) ノーマルオープン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222BSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222BSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222BSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222BSMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
ねじの種類(-) Rc接続口径(10) 3/8シリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付リード線(m)(Z) 5弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(G) D-M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC222B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC222BSMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(15) 1/2リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなしシリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) None弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC222B)SMC
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGCA - エアオペレート形(SGCA222B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA222B)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(2) ノーマルオープン
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222B)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
液晶保護フィルム フィリップス 222B9TA / 11 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 222B9TA / 11 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種フィリップス 222B9TA/11取付方式シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 222B9TA/11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 222B9TA/11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 222B9TA/11取付方式両面テープ/スライド式解像度1920×1080対応インチサイズ21.5インチのぞき見防止対応(180度)
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 222B9T / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 222B9T / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 222B9T/11取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
タックインデックス(紙ラベル) コクヨタックインデックス(紙ラベル)コクヨ(41件のレビュー)
249税込274
1パック(180片)
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222BSMC
4,498税込4,948
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(B) C37
二重リングパック入リ コクヨ二重リングパック入リコクヨ(10件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スライド蝶番C ハイロジックスライド蝶番Cハイロジック(21件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
デジタルクッキングスケール KJ222 タニタデジタルクッキングスケール KJ222タニタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g本体質量(g)約364(電池含む)対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)保証期間1年フックフック穴(スライド式)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約90時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム取扱説明書(0.67MB)計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:28
ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマジャーポット メカ式アイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から5日以内出荷
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
899税込989
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
B222プーリゴム アサダB222プーリゴムアサダ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50トラスコ品番376-0260
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
...