取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:22
寸法A(mm)25.8
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)22
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)22.2
寸法A25.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
電圧(V)16dc
静電容量2200μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
電圧(V)16dc
静電容量2200μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5
トラスコ品番485-8433
質量(g)575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×135×165
種別内容器
材質ポリプロピレン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×220×165
底面サイズ(mm)195×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途治具の位置決めピンなど。
材質SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)300以上
表面粗さ(S)1以下
材質黄銅
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)3.5
容量(A)最大通電:20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
厚さ5
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。
材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)195
厚さt(mm)1
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
形状ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
厚さ4
目付(g/m2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲:5~40℃
ピストンロッド復帰力:3N{0.3kgf}以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
厚さ3
目付(g/m2)500
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
目付(g/m2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
形状ストレート
電圧(V)AC250(50/60Hz)
温度範囲(℃)-25~85
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ
電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 小型高性能のFN9222B - 医療用. このサイズにおいて優れた性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ4
目付(g/m2)700
RoHS指令(10物質対応)対応
正面/背面クランプ式です。
用途旋削・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
目付(g/m2)700
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
目付(g/m2)500
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
目付(g/m2)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
コーナーガード付のアルミケースです。
コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。
また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ツェナー電圧 = 2.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 30Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
関連キーワード
1
2
3
4
次へ