カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「22331-086-000」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクB クラッチフリクション 22331GW8681 ホンダディスクB クラッチフリクション 22331GW8681ホンダ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ディスクA クラッチフリクション 22201GW8681 ホンダディスクA クラッチフリクション 22201GW8681ホンダ(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
プレートB クラッチ 22321046020 ホンダプレートB クラッチ 22321046020ホンダ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主な適合純正品番22321-046-020
プレートA クラッチ 22310GB0910 ホンダプレートA クラッチ 22310GB0910ホンダ(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
スプリング クラッチフリー 22411178000 ホンダスプリング クラッチフリー 22411178000ホンダ(1件のレビュー)
319税込351
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22411-178-000
ディスク クラッチフリクション 22201165951 ホンダディスク クラッチフリクション 22201165951ホンダ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番22201-165-951他社参考品番(VESRAH)VP-1012
スプリング クラッチ 22401178010 ホンダスプリング クラッチ 22401178010ホンダ(4件のレビュー)
449税込494
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22401-178-010
強化クラッチディスクKIT KITACO強化クラッチディスクKITKITACO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
主な適合車種モンキー等下記、KITACO製クラッチに適合2ディスクドライブユニット・3ディスクドライブユニット・マニュアルクラッチKIT(2/3ディスクタイプ)用
DISK B,FRICTION ホンダDISK B,FRICTIONホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
クラッチKIT(遠心クラッチ用) KITACOクラッチKIT(遠心クラッチ用)KITACO(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。 クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚) 強化クラッチスプリング組込済 許容回転数:12000rpm チューニングエンジン専用
メーカーホンダ主な適合車種ダックス50:AB26全車種ソロ:AC17全車種ジョルカブ:AF53全車種スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~シャリー
プレートC クラッチ 22331041000 ホンダプレートC クラッチ 22331041000ホンダ
849税込934
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22331-041-000
スプリング クラッチ 22401GB2711 ホンダスプリング クラッチ 22401GB2711ホンダ
449税込494
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22401-gb2-711
フリクションプレートセット/3マイクラッチホシュ DAYTONA(デイトナ)フリクションプレートセット/3マイクラッチホシュDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
スプリング クラッチ 22401092010 ホンダスプリング クラッチ 22401092010ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22401-092-010
スプリング クラッチ 22401092900 ホンダスプリング クラッチ 22401092900ホンダ
389税込428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22401-092-900
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
クランクケースガスケット/モンキークラッチキット DAYTONA(デイトナ)クランクケースガスケット/モンキークラッチキットDAYTONA(デイトナ)(25件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
スプリング クラッチダンパ 22421040000 ホンダスプリング クラッチダンパ 22421040000ホンダ(1件のレビュー)
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22421-040-000
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
プレート クラッチ 22311107000 ホンダプレート クラッチ 22311107000ホンダ(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
主な適合純正品番22311-107-000他社参考品番(VESRAH)CP-1005