カテゴリ
- 自動車純正部品(360)
- トラック純正部品(199)
- 油圧機器・油圧ホース(128)
- メカニカル部品(127)
- 切削工具(120)
- ねじ・ボルト・釘(110)
- 制御機器(109)
- 機構部品(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- バイク純正部品(99)
- 農業機械(69)
- 店舗什器・備品(64)
- 安全靴・作業靴(55)
- パソコン/周辺機器(45)
- 空調・照明・電設資材(35)
- オフィス家具(35)
- バイク部品(34)
- 電気材料(32)
- 介護用品(30)
- 卓上消耗品(29)
- 科学研究・開発用品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 作業工具(24)
- 自動車補修部品(21)
- 測定用品(20)
- 保管用品(16)
- 建材・エクステリア(13)
- 電動工具(13)
- 医療(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- テープ(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 厨房用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(8)
- 研磨材(8)
- 事務用品(8)
- 清掃用品(7)
- 物流用品(6)
- 安全標識(6)
- 縫製用品(6)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 救急・衛生(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(141)
- トヨタ(127)
- 大阪魂(104)
- RS PRO(77)
- ホンダ(76)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(74)
- MAZDA(マツダ)(71)
- SMC(67)
- ニッサン(58)
- スバル(56)
- 日野自動車(53)
- ミツビシ(49)
- ストア・エキスプレス(46)
- アサヒシューズ(37)
- メディアカバーマーケット(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 十川ゴム(24)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- TRUSCO(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2245」の検索結果

導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,869税込¥2,0561巻4日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個当日出荷・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。L32H18.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製L127D60d126.2P35寸法P1(mm)42寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)25
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-20
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。L32H16質量(g)140タイプフェノール樹脂製L127D56d126.2P35寸法P1(mm)36寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)20
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(5本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥549税込¥6041パック(1個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
NC、NF、ST、NW用フタ
JEJアステージ(66件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷から3日以内出荷NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。材質ポリプロピレン
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2枚)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
抜けにくいppたわし 5p
早川工業(11件のレビュー)¥899税込¥9891パック(5個)当日出荷両サイドまで鉄線でねじ込んでいるので毛が抜けにくいです。鮮やかな蛍光色が特徴のたわしです。ナイロン製で水切れがよく、鉄板や靴洗いの掃除にぴったりです。靴洗いや溝の掃除にもお使い頂けます。材質ポリプロピレン・鉄線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×90×50/個質量(g/個)約31繰り返し・詰め替え対応
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
...













![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)








![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)