74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩下エンジニアリングPNC-22G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
1箱(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ) 形状ロック(針基)
1組(3本)
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
1組(6本)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
1箱(12個)
2,870 税込3,157
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
249 税込274
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途コンクリート用。 材質炭素工具鋼 全長(mm)150 サイズ 質量(g)22
1セット(2本)
599 税込659
5日以内出荷

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。 私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。 特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針 仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm 適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10 質量(g)(紙箱本体)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28 箱入数1000本 1連接着本数50本 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称単回使用採血用針 仕様セーフタッチ翼状針付き 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(24本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
405 税込446
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
262 税込288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂 一般的名称単回使用採血用針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
469 税込516
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539 税込593
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
特価
428 税込471
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) CADデータあり
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)